SPEEDAIRE Tidsbestemte elektriske avløpsventiler

filtre

SPEEDAIRE -

Tidsbestemt elektrisk avløpsventil

Speedaire automatiske dreneringsventiler er konstruert for å drenere olje og kondensvann fra fuktutskillere, filtre, etterkjølere, tørkere og luftmottakstanker. Disse Speedaire automatiske dreneringsventilene er utstyrt med en justerbar elektronisk timer for automatisk åpning og lukking av ventiler. Speedaire automatiske dreneringsventiler har filterkuleventiler for å kontrollere høytrykksstrømningshastighetene og redusere friksjonstapene. Modeller fra 38X-serien av disse Speedaire-automatiske dreneringsventilene, slik som 38XT33 og 38XR59, kan håndtere temperaturer fra 35 til 95 grader F og modeller fra 13X-serien, som 13X524, 13X525, 13X526 og 13X528 har et driftstemperaturområde mellom 14X140 XNUMX grader F.

StilModellGenerell dybdeForsterker ACBody MaterialTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseSpenningAvløpshastighetPris (eks. mva)
A53CE44--------3 803NOK
B53CE42--------3 751NOK
C53RG50--------2 605NOK
D53CE43--------4 056NOK
D53DN43--------3 717NOK
C53RG49--------2 117NOK
B53CE41--------3 663NOK
C53RG52--------3 035NOK
C53RG51--------2 169NOK
E13X5222-29 / 32 "0.1Messing3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "PT100V-120V0.75 gpm1 602NOK
E13X5232-29 / 32 "0.1Messing3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "PT208-240V0.75 gpm1 602NOK
F13X5363-5 / 16 "0.25Messing4"1 45 / 64 "1 / 4 "PT115V0.75 gpm2 903NOK
G13X5383-5 / 16 "0.25Messing4.5 "3.5 "1 / 2 "PT115V0.75 gpm3 133NOK
F13X5373-5 / 16 "0.25Messing4"1 45 / 64 "1 / 4 "PT230V0.75 gpm2 903NOK
G12F7423-5 / 16 "0.25Messing4.5 "3.5 "1 / 2 "PT230V0.75 gpm3 672NOK
E13X5253-13 / 64 "0.3Messing3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "PT208-240V2.55 gpm1 586NOK
E13X5263-13 / 64 "0.3Messing4"1 45 / 64 "3 / 8 "PT100V-120V4.33 gpm1 679NOK
E13X5273-13 / 64 "0.3Messing4"1 45 / 64 "3 / 8 "PT208-240V4.33 gpm1 707NOK
E13X5293-13 / 64 "0.3Messing4"1 13 / 16 "1 / 2 "PT208-240V4.53 gpm1 754NOK
E13X5283-13 / 64 "0.3Messing4"1 13 / 16 "1 / 2 "PT100V-120V4.53 gpm1 843NOK
E13X5243-13 / 64 "0.3Messing3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "PT100V-120V2.55 gpm1 662NOK
G13X5353-35 / 64 "0.4Messing5"4.25 "1 / 2 "PT208-240V17.5 gpm2 477NOK
G13X5343-35 / 64 "0.4Messing5"4.25 "1 / 2 "PT100V-120V17.5 gpm2 735NOK
G13X5303-35 / 64 "0.4Messing5"4.25 "1 / 2 "PT100V-120V15.5 gpm2 412NOK
G13X5333-35 / 64 "0.4Messing5"4.25 "1 / 2 "PT208-240V16.5 gpm2 477NOK
SPEEDAIRE -

1/2 tommers NPT, 115V, messingstyrt elektrisk automatisk avløpsventil

ModellSakPris (eks. mva)
53DN44CD2LQR1 888 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?