KERN AND SOHN 963-serien testvekter


filtre
Klasse: E1
StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A
963-203
-23 678 NOK
RFQ
B
963-161I
-2 665 NOK
RFQ
C
963-362I
-5 953 NOK
RFQ
D
963-261I
-2 665 NOK
RFQ
E
963-162I
-3 247 NOK
RFQ
F
963-281
-4 532 NOK
RFQ
G
963-361I
-4 803 NOK
RFQ
H
963-363I
-7 983 NOK
RFQ
I
963-163I
-4 465 NOK
RFQ
J
963-215
1 til 50 g13 665 NOK
RFQ
K
963-216
1 til 100 g14 883 NOK
RFQ
L
963-217
1 til 200 g18 131 NOK
RFQ
M
963-218
1 til 500 g19 754 NOK
RFQ
N
963-231
1g3 315 NOK
RFQ
O
963-219
1 g til 1 kg21 649 NOK
RFQ
P
963-220
1 g til 2 kg30 308 NOK
RFQ
Q
963-221
1 g til 5 kg35 450 NOK
RFQ
R
963-222
1 g til 10 kg41 403 NOK
RFQ
S
963-241
1Kg3 315 NOK
RFQ
T
963-205
1 mg til 1 kg26 790 NOK
RFQ
U
963-207
1 mg til 5 kg39 103 NOK
RFQ
V
963-208
1 mg til 10 kg44 515 NOK
RFQ
W
963-201
1mg til 50g18 942 NOK
RFQ
X
963-202
1mg til 100g20 566 NOK
RFQ
Y
963-206
1mg til 100g34 909 NOK
RFQ
Z
963-204
1mg til 500g25 167 NOK
RFQ
A1
963-163
2 til 5 kN4 059 NOK
RFQ
B1
963-263°C
2 til 5 kN5 412 NOK
RFQ
C1
963-363°C
2 til 5 kN7 171 NOK
RFQ
D1
963-263
2 til 5 kN4 059 NOK
RFQ
E1
963-363
2 til 5 kN7 171 NOK
RFQ
F1
963-163°C
2 til 5 kN5 412 NOK
RFQ
G1
963-232
2g3 315 NOK
RFQ
H1
963-242
2Kg7 441 NOK
RFQ
I1
963-128H
5 til 50 kg1 596 NOK
RFQ
J1
963-128
5 til 50 kg1 596 NOK
RFQ
K1
963-233
5g3 315 NOK
RFQ
L1
963-243
5Kg7 441 NOK
RFQ
M1
963-261
10 til 500 N2 408 NOK
RFQ
N1
963-361
10 til 500 N4 397 NOK
RFQ
O1
963-361°C
10 til 500 N6 088 NOK
RFQ
P1
963-161°C
10 til 500 N4 465 NOK
RFQ
Q1
963-161
10 til 500 N2 408 NOK
RFQ
R1
963-261°C
10 til 500 N4 465 NOK
RFQ
S1
963-234
10g3 315 NOK
RFQ
T1
963-244
10Kg7 441 NOK
RFQ
U1
963-235
20g3 315 NOK
RFQ
V1
963-245
20Kg17 319 NOK
RFQ
W1
963-129H
50 til 350 kg1 867 NOK
RFQ
X1
963-236
50g3 315 NOK
RFQ
Y1
963-246
50Kg20 296 NOK
RFQ
Z1
963-237
100g3 315 NOK
RFQ
A2
963-238
200g3 315 NOK
RFQ
B2
963-130H
350 til 1500 kg3 315 NOK
RFQ
C2
963-130
350 til 1500 kg2 773 NOK
RFQ
D2
963-362
500 N Til 2 kN5 412 NOK
RFQ
E2
963-362°C
500 N Til 2 kN6 088 NOK
RFQ
F2
963-262°C
500 N Til 2 kN4 465 NOK
RFQ
G2
963-162°C
500 N Til 2 kN4 465 NOK
RFQ
H2
963-262
500 N Til 2 kN2 909 NOK
RFQ
I2
963-162
500 N Til 2 kN2 909 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?