OMRON Kort bryter for rulleleveraktuator


filtre
Dybde: 0.69 " , Type aktuator: Kort hengsel rullespak
StilModellMonteringsdimensjonAktuatorlengdeKontakt skjemaDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeOver reiseSlipp kraftTerminaltypePris (eks. mva)
A
X-10GW22
1 "sentre1.05 "SPDT7.77 oz.-13 grader til 176 grader F0.09 "1.24 oz.Loddetinn340NOK
B
DZ-10GV22-1A
1 "sentre1.19 "DPDT15.18 oz.-13 grader til 176 grader F0.005 "1.48 oz.Loddetinn496NOK
C
DZ-10GV22-1B
1 "sentre1.94 "DPDT15.20 oz.-25 grader til 80 grader C0.005 "1.50 oz.Skru486NOK
D
A-20GV22
1 "sentre1.03 "SPDT5.65 oz.-13 grader til 176 grader F0.05 "1.48 oz.Loddetinn257NOK
E
Z-15GW22
1 "sentre1.05 "SPDT7.06 oz.-13 grader til 176 grader F0.095 "1.48 oz.Loddetinn192NOK
F
X-10GW22-B
1 "sentre1.05 "SPDT7.77 oz.-13 grader til 176 grader F0.09 "1.24 oz.Skru373NOK
G
TZ-1GV22
1 "sentre1.03 "SPDT8.47 oz.-85 grader til 752 grader F0.075 "1.20 oz.Bolt5 095 NOK
H
A-20GV22-B7-K
1 "sentre1.03 "SPDT5.6 oz.-25 grader til 80 grader C0.047 "1.50 oz.Skru258NOK
I
Z-15GW22
1 "sentre1.04 "SPDT5.64 oz.-13 grader til 185 grader F0.094 "1.47 oz.Skru157NOK
J
Z-20GW22
1 "sentre1.03 "SPDT6.00 oz.-13 grader til 185 grader F0.03 "1.51 oz.Skru143NOK
H
Z-15GW22-B7-K
1.03 "sentre1.05 "SPDT5.6 oz.-25 grader til 80 grader C0.094 "1.50 oz.Skru207NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?