WESTWARD Slegge


Sleggere mot vest brukes vanligvis til tunge konstruksjonsoppgaver, som for eksempel å bryte opp betong, slå staker i bakken eller stanging. De kan også brukes til rivingsarbeid, som å rive vegger eller tunge innrammingsoppgaver. Disse hammerne gir kraftige slag ...i ikke-farlige miljøer hvor gnistdannelse ikke er en bekymring på grunn av deres smidde stålhode. Les meg

filtre
Håndtakfarge: Naturlig , Håndtaksdesign: Rett , Håndtaksmateriale: Hickory Wood , Hodefarge: Naturlig , Hodemateriale: Smidd stål , Total lengde: 10.625 , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddePris (eks. mva)
A
20JX60
1.375 "4"2 lb.1.375 "216NOK
A
20JX61
1.625 "5.25 "4 lb.1.625 "263NOK

Egenskaper

  • De har smidde stålhoder for høy styrke og strukturell stivhet.
  • Disse sleggene er utstyrt med et hickory-trehåndtak som gir utmerket grep samtidig som de er holdbare.
  • De har en dobbeltsidig hodedesign som gir maksimal slående overflate samtidig som de forbedrer balansen under operasjonen.
  • Disse hammerne er tilgjengelige i hodevekter på 2 og 4 lb.

Standarder og godkjenninger

  • SOM MEG

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde disse vestvendte sleggene?

  • Hold hodet og håndtaket rene og tørre for å forhindre korrosjon og rust.
  • Hammeren må inspiseres regelmessig for å oppdage slitasje eller skade. Den må skiftes ut hvis det oppdages misdannelser.

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas ved bruk av slegge?

  • Bruk vernebriller.
  • Slå rett – unngå skueslag.
  • Unngå å slå sleggene på harde gjenstander som er hardere enn hammerhodematerialet.

Hva er forskjellen mellom en hammer og slegge?

En hammer brukes til å banke, mens en slegge brukes til å drive kiler eller staker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?