A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Utløpshøyde (in.): 27.25 , Utløpsbredde (Inn.): 17.125 , Boligfinish: none , Hushøyde: 39.437 " , Huslengde: 35.125 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 17.125 " , Hz: 60 , Innløp Dia.: 22-5 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Vifte turtall: 600 , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Monteringsposisjon: Vifteaksel horisontal , Skaft Dia.: 1-3 / 16 " , Type: Belte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package , Hjuldiameter: 22 1 / 8 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 10.875 "
Beltedrevne blåsere, 22-1/8 tommers hjuldiameter
Dayton beltedrevne, enkeltinnløpsblåsere er ideelle for industrielle eller kommersielle luftbevegelsesapplikasjoner. Disse enhetene har galvanisert stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og strukturell stivhet. De er utstyrt med en en- eller trefasemotor og et foroverbuet stålhjul for å tillate høyeffektiv luftvolum med lave rotasjonshastigheter, noe som resulterer i roligere drift. Disse enhetene har remdrevdesign for fleksibilitet i hastigheter (siden det ikke er kontakt mellom motoren og de bevegelige komponentene) og overføre kraft mellom to roterende aksler. Velg fra en rekke av disse blåserne, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1725 og 1750 rpm.