DAYTON 7HR57 vifte 22 tommer | AF3LKY

DAYTON 7HR57 blåser 22 tommer

På lager
Vare: AF3LKY Modell: 7HR57

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 727 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM530
CFM @ 0.125-inn. SP10,600
CFM @ 0.250-inn. SP10,200
CFM @ 0.500-inn. SP9600
CFM @ 0.750-inn. SP8430
CFM @ 1.000-inn. SP7170
Utslippshøyde (in.)27.25
Utladningsbredde (in.)17.125
Forsterker med full belastning14.5-13.1/6.6
Husfinishnone
Husets høyde39.437 "
Husets lengde35.125 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde17.125 "
Hz60
Innløp Dia.22-5 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM600
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP5
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1740
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVifteaksel horisontal
Fase3
RotasjonCW Visning Drive Side
Skaft Dia.1-3 / 16 "
typenBelte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package
Spenning230/460
Hjuldiameter22 1 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde10.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 150.9219
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypeFaseRotasjonPris
DAYTON 7HR46 vifte 22 tommer | AF3LKL 7HR4623907680Klasse B1725Kondensatorstart, Kondensatorløp1CW Visning Drive Side42 634 NOK
DAYTON 7HR55 vifte 22 tommer | AF3LKW 7HR5523907680Klasse F17353-fase3CW Visning Drive Side41 231 NOK
DAYTON 7HR56 vifte 22 tommer | AF3LKX 7HR5634458780Klasse F17503-fase3CW Visning Drive Side44 844 NOK
DAYTON 7HR58 Blåser, 230/460V, 20.6-18.7/9.3 Amp, 7-1/2 Hk, 1745 Rpm | AF3LKZ 7HR587.560012,100Klasse F17453-fase3CW Visning Drive Side50 709 NOK
DAYTON 7HR79 vifte 22 tommer | AF3LLX 7HR7923907680Klasse B1725Kondensatorstart, Kondensatorløp1CCW Visning Drive Side42 147 NOK
DAYTON 7HT01 vifte 22 tommer | AF3LMW 7HT0123907680Klasse F17353-fase3CCW Visning Drive Side41 231 NOK
DAYTON 7HT02 vifte 22 tommer | AF3LMX 7HT0234458780Klasse F17503-fase3CCW Visning Drive Side44 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7HR57 blåser 22 tommer
44 727 NOK / enhet