BUSSMANN FNM tidsforsinkelse tilleggssikringer, 13/32 x 1-1/2 tomme


filtre
Body Material: Glassfiber , Kroppsstil: Sylindriske , Klasse: Midget , Tilkoblingstype: Ferrule End x Ferrule End , Gjeldende vurdering: 2A , Diameter: 13 / 32 " , Element: dual , Bli ferdig: Nikkelbelagt , Høyde: 1.44 " , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Materiale: Bronse , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Type: Sikring , Bredde: 0.39 "
StilModellFunksjonelt likSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
FNM-1
Ferraz / Gould OTM, Littelfuse BLF og BLN135A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC136NOK
A
FNM-10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM10200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC124NOK
A
FNM-8/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM8/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC147NOK
A
FNM-20
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2010kA ved 250 VAC1.5 "250 VAC130NOK
A
FNM-40
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4035 A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "32 VAC147NOK
A
FNM-3
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC132NOK
A
FNM-5
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM5200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC126NOK
A
FNM-15/100
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM5/10035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC158NOK
A
FNM-1/2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/235A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC147NOK
A
FNM-3-2 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3-2/10100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC137NOK
A
FNM-1-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC155NOK
A
FNM-4-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4.5200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC169NOK
A
FNM-25
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2510kA ved 250 VAC1.5 "250 VAC133NOK
A
FNM-30
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3010kA ved 250 VAC1.5 "250 VAC130NOK
A
FNM-6/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM6/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC146NOK
B
FNM-2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2100 AIC ved 250V AC0.39 "250V126NOK
A
FNM-9
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM9200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC164NOK
A
FNM-1/4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/435A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC180NOK
A
FNM-15
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1510kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC126NOK
A
FNM-12
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1210kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC143NOK
B
FNM-4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4200 AIC ved 250V AC0.39 "250V132NOK
A
FNM-3/4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3/435A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC180NOK
A
FNM-1-8 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1-8/10100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC161NOK
A
FNM-7
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM7200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC137NOK
A
FNM-8
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM8200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC135NOK
A
FNM-1/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC158NOK
A
FNM-2/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC158NOK
A
FNM-1-1 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.25100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC163NOK
A
FNM-1-4 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1-4/10100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC165NOK
A
FNM-1-6 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1-6/10100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC135NOK
A
FNM-2-1 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2.25100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC162NOK
A
FNM-6-1 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM6.25200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC120NOK
A
FNM-2-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC143NOK
A
FNM-2-8 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2-8/10100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC157NOK
A
FNM-5-6 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM5-6/10200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC147NOK
A
FNM-6
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM6200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC145NOK
A
FNM-3/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC153NOK
A
FNM-4/10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC158NOK
A
FNM-1-1 / 8
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.125100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC180NOK
A
FNM-3-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC137NOK
A
FNM-35
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3535 A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "32 VAC147NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?