Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FNM-2 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 2 A, 250 V | AE2FHP 4XC10

BUSSMANN FNM-2 tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 2 A, 250 V

På lager
Vare: AE2FHP Modell: FNM-2Kryssreferanse: 4XC10
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
126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseMidget
TilkoblingstypeFerrule End x Ferrule End
Karakter2A
Diameter13 / 32 "
Elementdual
FinishNikkelbelagt
Funksjonelt likFerraz / Gould TRM, Littelfuse FLM
Sikringsforsterker2
Høyde1.44 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100 AIC ved 250V AC
Lengde0.39 "
MaterialeBronse
Antall elementer2
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
Spenningsverdier250V
Bredde0.39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.66
Skipets lengde (cm)0.99
Skipets bredde (cm)0.99
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Strømbegrensende sikring mye brukt for å beskytte følsomme kretser med høye innstrømningsstrømmer, for eksempel motorer og transformatorer
    • Grønn fargekodet design med en tilleggsbeskyttelsesgrense for induktive kretser opp til 250 VAC
    • Melaminrørkonstruksjon utstyrt med nikkelbelagte endestykker for maksimal ledningsevne
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonelt likSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris
BUSSMANN FNM-1-1/2 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 1-1/2 A, 250 V | AA9EUR 1CT78 FNM-1-1 / 2Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC155NOK
BUSSMANN FNM-1/4 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 1/4 A, 250 V | AA9EUT 1CT79 FNM-1/4Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/435A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC180NOK
BUSSMANN FNM-12 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 12 A, 250 V | AA9EUU 1CT80 FNM-12Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1210kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC143NOK
BUSSMANN FNM-15 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 15 A, 250 V | AA9EUV 1CT81 FNM-15Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1510kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC126NOK
BUSSMANN FNM-20 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 20 A, 250 V | AA9EUW 1CT82 FNM-20Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2010kA ved 250 VAC1.5 "250 VAC130NOK
BUSSMANN FNM-25 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 25 A, 250 V | AA9EUX 1CT83 FNM-25Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2510kA ved 250 VAC1.5 "250 VAC133NOK
BUSSMANN FNM-30 Tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 30 A, 250 V | AA9EUY 1CT84 FNM-30Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3010kA ved 250 VAC1.5 "250 VAC130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FNM-2 tidsforsinkelsessikring, Midget Style, 2 A, 250 V
126NOK / enhet