PARKER SSH1-60-serien, Hydraulisk hurtigkobling, 303 SS


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt , Kroppsmateriale: 303 SS , Tilkoblingstype: ORB , Bli ferdig: 303 SS , Låsemekanisme: Ball , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Forseglingsmateriale: Buna-N , Temp. Område: -40 til 250 F , Type: Kobling Mann Halvdel , Ventildesign: poppet
StilModellKroppsstørrelseStrømningshastighetMaks. PressParker-utvekslingTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
SH8-63-T16
1"50 gpm1000 psiSH8-63-T161-5 / 16 "-125 515 NOK
A
SH4-63-T10
1 / 2 "12 GPM1500 psiSH4-63-T107/8 "-142 427 NOK
A
SH2-63-T6
1 / 4 "3 gpm2000 psiSH2-63-T69/16 "-181 397 NOK
A
SH6-63-T12
3 / 4 "28 gpm1500 psiSH6-63-T121-1 / 16 "-124 207 NOK
A
SH3-63-T8
3 / 8 "6 gpm1500 psiSH3-63-T83/4 "-141 681 NOK

SSH1-60-serien, Hydraulisk hurtigkobling, 303 SS

Parker ISO B Series hydrauliske hurtigkoblingsplugger (også kalt nipler) tillater rask til- og frakobling av hydraulikkledninger, noe som muliggjør raskere vedlikehold, reparasjoner og utskifting av komponenter i hydrauliske systemer. De er designet i henhold til ISO 7241 Series B-standarder, og sikrer utskiftbarhet med andre ISO B-seriekoblinger. Disse koblingene i rustfritt stål har en tallerkenventilmekanisme som tilbyr automatisk avstengning når de er frakoblet, og forhindrer væsketap og inntrengning av forurensninger. De har også en kulelåsemekanisme som minimerer risikoen for utilsiktet frakobling. Disse niplene har en metallventilstopper for å kontrollere væskestrømmen og en nitriltetning som tåler trykk opp til 5000 psi, og forhindrer dermed lekkasje. De bruker videre en ORB-forbindelse (O-Ring Boss) for å passe sikkert med hunnenden og skape en bobletett passform.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?