Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER SH4-63-T10 Hydraulisk kobling hann 7/8 inn | AC4XRD 31A904

PARKER SH4-63-T10 Hydraulisk kopling hann 7/8 tommer

På lager
Vare: AC4XRD Modell: SH4-63-T10Kryssreferanse: 31A904

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 570 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body Material303 SS
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeORB
Finish303 SS
Strømningshastighet12 GPM
LåsemekanismeBall
Maks. Press1500 psi
O-ringstråd (inn.)7/8
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingSH4-63-T10
SAE rett tråd (inn.)7/8
Forsegl materialeBuna-N
Slå avDobbel
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse7/8 "-14
typenKobling Mann Halvdel
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481803090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseStrømningshastighetMaks. PressParker-utvekslingTrådstørrelsePris
PARKER SH2-63-T6 Hydraulisk kobling hann 9/16 inn | AC4XQZ 31A899 SH2-63-T61 / 4 "3 gpm2000 psiSH2-63-T69/16 "-181 541 NOK
PARKER SH3-63-T8 Hydraulisk kobling hann 3/4 in | AC4XRB 31A902 SH3-63-T83 / 8 "6 gpm1500 psiSH3-63-T83/4 "-141 854 NOK
PARKER SH6-63-T12 Hydraulisk kobling Hann 1-1 / 16 In | AC4XRF 31A906 SH6-63-T123 / 4 "28 gpm1500 psiSH6-63-T121-1 / 16 "-124 486 NOK
PARKER SH8-63-T16 Hydraulisk kobling Hann 1-5 / 16 In | AC4XRH 31A908 SH8-63-T161"50 gpm1000 psiSH8-63-T161-5 / 16 "-126 082 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER SH4-63-T10 Hydraulisk kopling hann 7/8 tommer
2 570 NOK / enhet