Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER SH3-63-T8 Hydraulisk kobling hann 3/4 in | AC4XRB 31A902

PARKER SH3-63-T8 Hydraulisk kopling hann 3/4 tommer

På lager
Vare: AC4XRB Modell: SH3-63-T8Kryssreferanse: 31A902

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body Material303 SS
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeORB
Finish303 SS
Strømningshastighet6 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press1500 psi
O-ringstråd (inn.)3/4
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingSH3-63-T8
SAE rett tråd (inn.)3/4
Forsegl materialeBuna-N
Slå avDobbel
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse3/4 "-14
typenKobling Mann Halvdel
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481803090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseStrømningshastighetMaks. PressParker-utvekslingTrådstørrelsePris
PARKER SH2-63-T6 Hydraulisk kobling hann 9/16 inn | AC4XQZ 31A899 SH2-63-T61 / 4 "3 gpm2000 psiSH2-63-T69/16 "-181 541 NOK
PARKER SH4-63-T10 Hydraulisk kobling hann 7/8 inn | AC4XRD 31A904 SH4-63-T101 / 2 "12 GPM1500 psiSH4-63-T107/8 "-142 570 NOK
PARKER SH6-63-T12 Hydraulisk kobling Hann 1-1 / 16 In | AC4XRF 31A906 SH6-63-T123 / 4 "28 gpm1500 psiSH6-63-T121-1 / 16 "-124 486 NOK
PARKER SH8-63-T16 Hydraulisk kobling Hann 1-5 / 16 In | AC4XRH 31A908 SH8-63-T161"50 gpm1000 psiSH8-63-T161-5 / 16 "-126 082 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER SH3-63-T8 Hydraulisk kopling hann 3/4 tommer
1 854 NOK / enhet