SIEMENS SCND-serie påstøtende brytere


filtre
AIC-vurdering: 65kAIC @ 480V , Rammetype: SND , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
SCND69800ANGT
800A109 282 NOK
RFQ
B
SCND69120ANGTH
1200A-
RFQ
B
SCND69120ANGT
1200A-
RFQ

SCND-serie påstøtende brytere

Siemens SCND-seriebrytere er spesialdesignet for å gi elektrisk kretsbeskyttelse mot skader forårsaket av overbelastning og kortslutningsforhold. Disse enhetene er kalibrert ved en omgivelsestemperatur på 40 grader C og har en ikke-utskiftbar tur som er i stand til å motstå milde overbelastninger mens de umiddelbart reagerer på alvorlige strømspenninger. De er videre integrert med en påmontert monteringsdesign for å sikre enkel installasjon i kompakte rom og levere en maksimal avbruddskapasitet på 65 kA ved 480 VAC. Velg mellom et omfattende utvalg av disse effektbryterne som er tilgjengelige i gjeldende rangeringer på 800 og 1200A Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?