LOVEJOY EC-serien, enkeltbjelkeklemmekoblinger, tommeboringer


filtre
Hulltype: Bored , Klemmeskruestørrelse: 6-32 , Koblingstype: Enkeltstrålekobling , Navmateriale: Aluminum , Keyway: Uten Keyway , Keyway Størrelse: Ingen nøkkelbane , Materiale: anodisert aluminium , Maks. Vinkelforskyvning: 5 grader , Maks. Driftstemperatur: 200 grader F , Maks. Hastighet: 10000 rpm , Parallell feiljustering: 0.005 " , Stil: Klemskrue , Målesystem: Imperial , Type: Enkeltstrålekobling
StilModellMaks. KjedeAksial feiljusteringBore AMin. KjedeTreghetsmomentNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A
68514456620
--1/4 "X 1/4"--1.8 tommer--1 099 NOK
RFQ
B
68514458284
0.188 "± 0.010"3 / 16 "x 1 / 8"0.118 "4.1000 lbs.in.sq.1.80 tommer0.512 "0.748 "-
RFQ
B
68514456628
0.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tommer0.748 "0.748 "-
RFQ
B
68514456632
0.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tommer0.748 "0.748 "-
RFQ
A
68514458292
0.394 "+/- 0.01 "0.313 "0.236 "86.8 lbs.Sq.In.11 kg. Kg0.984 "1.26 "1 401 NOK
RFQ
B
68514456642
0.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tommer0.984 "0.984 "-
RFQ
B
68514456644
0.394 "± 0.010"-0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tommer0.984 "0.984 "-
RFQ
B
68514456656
0.472 "± 0.010"-0.315 "148.9900 lbs.in.sq.17 tommer1.102 "1.102 "-
RFQ
A
68514458298
0.472 "+/- 0.01 "0.313 "0.315 "207.08 lbs.Sq.In.17 kg. Kg1.102 "1.496 "1 539 NOK
RFQ
B
68514456652
0.472 "± 0.010"-0.315 "148.9900 lbs.in.sq.17 tommer1.102 "1.102 "-
RFQ
B
68514456654
0.472 "± 0.010"3 / 8 "x 1 / 2"0.315 "148.9900 lbs.in.sq.17 tommer1.102 "1.102 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?