LOVEJOY 68514458292 Clamp-On bjelkeakselkobling, 0.9840 tommer OD, anodisert aluminium | AN9BEV 58292 / EC100 BEAM 5/16X5/16

LOVEJOY 68514458292 Clamp-On bjelkeakselkobling, 0.9840 tommer OD, anodisert aluminium

Vare: AN9BEV Modell: 68514458292Kryssref.: 58292 / EC100 BEAM 5/16X5/16
1 401 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.01 "
Bore A0.313 "
Bore B0.313 "
Klemmeskruestørrelse6-32
KoblingsstørrelseEC100
Finishanodisert aluminium
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring0.315 "
Materialeanodisert aluminium
Maks. Vinkeljustering5 grader
Maks. Kjede0.394 "
Maks. Driftstemperatur200 grader F.
Maks. Hastighet10000 rpm
Min. Kjede0.236 "
Treghetsmoment86.8 lbs.Sq.In.
Nominelt dreiemoment11 kg. Kg
Utenfor Dia.0.984 "
Total lengde1.26 "
Parallell feiljustering0.005 "
Størrelse5 / 16 "
StilKlemskrue
Vridningsstivhet286.5 In.Lbs./Rad
typenEnkeltstrålekobling

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeAksial feiljusteringBore AMin. KjedeTreghetsmomentNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdePris
LOVEJOY 68514456620 Enkeltstrålekobling, 1/8 x 1/8 i boring | AM9DTW 56620 / EC050 1/8 X 1/8 56620 BEAM CPLG 68514456620--1/4 "X 1/4"--1.8 tommer--1 099 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458298 Clamp-On bjelkeakselkobling, 1.1020 tommer OD, anodisert aluminium | AN9DAP 58298 / EC112-5/16X5/16 685144582980.472 "+/- 0.01 "0.313 "0.315 "207.08 lbs.Sq.In.17 kg. Kg1.102 "1.496 "1 539 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514456628 Motion Control Coupling, 5 tommers lbs dreiemoment, 0.748 tommers dia., 20.16 lbs inch sq. Treghet | CM7YFQ 685144566280.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tommer0.748 "0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456632 Motion Control Coupling, 5 tommer Lbs dreiemoment, 0.748 tommer Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YFR 685144566320.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tommer0.748 "0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456642 Motion Control Coupling, 11 Tommer Lbs dreiemoment, 0.984 Tommer Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YFW 685144566420.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tommer0.984 "0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456644 Motion Control Coupling, 11 Tommer Lbs dreiemoment, 0.984 Tommer Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YFX 685144566440.394 "± 0.010"-0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tommer0.984 "0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456652 Motion Control Coupling, 17 tommers lbs dreiemoment, 1.102 tommers dia., 148.99 lbs inch sq. Treghet | CM7YFZ 685144566520.472 "± 0.010"-0.315 "148.9900 lbs.in.sq.17 tommer1.102 "1.102 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514458292 Clamp-On bjelkeakselkobling, 0.9840 tommer OD, anodisert aluminium
1 401 NOK / enhet