LOVEJOY 68514456654 Motion Control Coupling, 17 tommer Lbs dreiemoment, 1.102 tomme Dia., 148.99 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YGA Modell: 68514456654

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering± 0.010"
Bore A3 / 8 "x 1 / 2"
Bore B3 / 8 "x 1 / 2"
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseES112
KoblingstypeEnkeltstrålekobling
Koblingsvekt (lb)1.40 oz.
FinishAnodisert
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.276 "
Maks. Vinkeljustering5 grader
Maks. Kjede0.472 "
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Hastighet10000 rpm
Min. Kjede0.315 "
Treghetsmoment148.9900 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment17 tommer
Utenfor Dia.1.102 "
Total lengde1.102 "
Parallell feiljustering0.005 "
Skrue Gjenge Dia.1/4 "-20
Gjenge per tomme1/4 "-20
SerienES-serien
StilKlemskrue
System for målingImperial
Vridningsstivhet409.30 in.-lbs./rad
Volum1.33827 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeAksial feiljusteringBore AMin. KjedeTreghetsmomentNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdePris
LOVEJOY 68514456620 Enkeltstrålekobling, 1/8 x 1/8 i boring | AM9DTW 56620 / EC050 1/8 X 1/8 56620 BEAM CPLG 68514456620--1/4 "X 1/4"--1.8 tommer--1 099 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458292 Clamp-On bjelkeakselkobling, 0.9840 tommer OD, anodisert aluminium | AN9BEV 58292 / EC100 BEAM 5/16X5/16 685144582920.394 "+/- 0.01 "0.313 "0.236 "86.8 lbs.Sq.In.11 kg. Kg0.984 "1.26 "1 401 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458298 Clamp-On bjelkeakselkobling, 1.1020 tommer OD, anodisert aluminium | AN9DAP 58298 / EC112-5/16X5/16 685144582980.472 "+/- 0.01 "0.313 "0.315 "207.08 lbs.Sq.In.17 kg. Kg1.102 "1.496 "1 539 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514456628 Motion Control Coupling, 5 tommers lbs dreiemoment, 0.748 tommers dia., 20.16 lbs inch sq. Treghet | CM7YFQ 685144566280.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tommer0.748 "0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456632 Motion Control Coupling, 5 tommer Lbs dreiemoment, 0.748 tommer Dia., 20.16 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YFR 685144566320.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tommer0.748 "0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456642 Motion Control Coupling, 11 Tommer Lbs dreiemoment, 0.984 Tommer Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YFW 685144566420.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tommer0.984 "0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456644 Motion Control Coupling, 11 Tommer Lbs dreiemoment, 0.984 Tommer Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YFX 685144566440.394 "± 0.010"-0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tommer0.984 "0.984 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514456654 Motion Control Coupling, 17 tommer Lbs dreiemoment, 1.102 tomme Dia., 148.99 Lbs Inch Sq. Treghet