GRUVLOK 7001-serien, standard kobling


Gruvlok standardkoblinger er fleksible koblinger med rillede rørskjøter. De reduserer støy- og vibrasjonsoverføringer og brukes i rørleggerarbeid, prosessrør, gruvedrift, oljefeltrør og konstruksjonsapplikasjoner.

filtre
Body Material: Duktilt jern , Boltstørrelse: 3/8" x 2-1/2" , Farge: oransje , Tilkoblingstype: grooved , Pakningsmateriale: EPDM , Maks. Press: 750 psi , Temp. Område: -40 grader til 230 grader F
StilModellPasser til rør ODMaks. LasteNominell størrelsePris (eks. mva)
A
390003002
2.375 "3323 lb.2"681NOK
A
390003028
2.875 "4869 lb.2.5 "739NOK

7001-serien, standard kobling

Gruvlok standard kobling er en fleksibel kobling med rillede rørfuger. Det reduserer støy- og vibrasjonsoverføringer og brukes i rørleggerarbeid, prosessrør, gruvedrift, oljefeltrør og konstruksjonsapplikasjoner. Denne ASME-, ASTM- og NFPA-kompatible koblingen brukes til å skille rørender og lede røret på plass når boltene strammes. Den har et duktilt jernhus med en EPDM-pakning og en rillet tilkobling. Disse Gruvlok-koblingene kan fungere ved temperaturer fra -40 grader Fahrenheit til 230 grader Fahrenheit og er tilgjengelige i en rekke boltstørrelser for å passe til rør med forskjellige ytre diametre.

Egenskaper

  • Disse koblingene brukes til å skille rørender og styre røret på plass når boltene strammes.
  • De har et duktilt jernhus med en EPDM-pakning og en rillet forbindelse for strukturell stivhet og lang levetid.
  • Disse Gruvlok 7001-seriens standardkoblinger er tilgjengelige i nominelle størrelser på 2 og 2.5 tommer.

Standarder og godkjenninger

  • SOM MEG
  • ASTM
  • NFPA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til disse Gruvlok 7001-seriens standardkoblinger?

Disse koblingene er i stand til å håndtere belastninger på mellom 3323 og 4869 lb.

Hva er driftstemperaturområdet til standardkoblinger i Gruvlok 7001-serien?

Disse Gruvlok-koblingene kan brukes ved temperaturer fra -40 til 230 grader Fahrenheit.

Hva er fordelen med EPDM-pakninger?

EPDM-pakninger gir utmerket slitasje-, slitasje- og ozonbestandighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?