RULAND MANUFACTURING Akselhalsbånd i SC -serien


filtre
Dimensjonstype: standard , Antall stykker: 1 , Driftstemp. Område: -40 grader til 350 grader F , Type: Sett skruen
StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.Sett skruestørrelseBreddeTåler temp.FinishInne i Dia.Pris (eks. mva)
A
SC-36-F
1/2 "-132.25 "3.25 "1 / 2-1315 / 16 "350 Grader FSvart oksid2.25 "55NOK
A
SC-27-F
3/8 "-161-11 / 16 "2.5 "3 / 8-1613 / 16 "350 Grader FSvart oksid1-11 / 16 "35NOK
B
SC-22-SS
3/8 "-161.375 "2.125 "3 / 8-163 / 4 "350 Grader FBright1.375 "81NOK
C
SC-12-F
5/16 "-183 / 4 "1.25 "-9 / 16 "---8NOK
D
SC-12-P
5/16 "-183 / 4 "1.25 "5 / 16-189 / 16 "185 Grader F-3 / 4 "17NOK
B
SC-18-SS
5/16 "-181.125 "1.75 "5 / 16-185 / 8 "350 Grader FBright1.125 "55NOK

Akselhalsbånd i SC -serien

Ruland Manufacturing SC Series akselkrager er egnet for avstand, føring, stopping og komponentjustering i applikasjoner der krager sjelden fjernes eller flyttes. De er klemt rundt en aksel for å holde tannhjul, lagre, motorkomponenter og girenheter på plass. Disse kragene er belagt med en lys/svart oksidfinish for et glansfullt utseende, og tåler temperaturer fra -40 til 350 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse kragene, tilgjengelig i stål-, aluminium- og acetalplastvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?