Type I sikkerhetsbokser

filtre

Type I sikkerhetsbokser er laget for å lagre og transportere brennbare væsker som diesel, bensin og parafin, og forhindre at de tar fyr.
JOBOX -

Type I-beholdere

StilModellKapasitetMaterialeFARGEPris (eks. mva)
A8129902 gal.StålRød947NOK
RFQ
A812990F2 gal.StålRød1 043NOK
RFQ
B812990Y2 gal.StålGul1 054NOK
RFQ
B812990YF2 gal.StålGul-
RFQ
C8159905 gal.StålRød1 039NOK
RFQ
D815990F5 gal.StålRød1 132NOK
RFQ
E815990Y5 gal.StålGul1 178NOK
RFQ
E815990YF5 gal.StålGul1 132NOK
RFQ
EAGLE -

Sikkerhetsbokser, type I

Sikkerhetsbokser fra Eagle Manufacturing Company er designet i samsvar med OSHA- og UL-standarder. Disse Eagle sikkerhetsboksene kommer med en pulverlakkert finish for beskyttelse mot korrosjon og en flammesperre som hindrer væsken inne i boksen i å antennes. Disse sikkerhetsboksene har en enkelt tut med en selvlukkende hette som hjelper til med å forhindre søl av væske. Med en dobbel sperre, ikke-sveis bunnsøm, er Eagle Safety Can et pålitelig produkt for sikker lagring og håndtering av brennbare væsker.

StilModellBrukes forKapasitetFARGEVektBreddeDiameterHøydeLengdePris (eks. mva)
A1539-5 gal.Gul7 kg-12.5 "17 "-1 876NOK
RFQ
BUI10SEURO--------493NOK
RFQ
BUI4SYEURO--------456NOK
RFQ
BUI4SEURO--------456NOK
RFQ
BUI20SYEURO--------651NOK
RFQ
BUI50SYEURO--------747NOK
RFQ
BUI50SEURO--------584NOK
RFQ
BUI25SB--------940NOK
BUI10SYEURO--------618NOK
RFQ
C1533-3 gal.Gul6 kg-12.5 "13 "-1 783NOK
RFQ
BUI20SEURO--------532NOK
RFQ
D1535Brennbare stoffer3 gal.Hvit-12.5 "-13 "12.5 "984NOK
EUI-2-SGbrenn1 kvt.Grønn2 kg-5.25 "8"-866NOK
RFQ
FUI-4-SGbrenn2 kvt.Grønn3 kg-9"5 5 / 16 "-712NOK
GUI-25-SGbrenn2-1 / 2 gal.Grønn5.25 kg-11.25 "10 "-940NOK
HUI-25-FSGbrenn2-1 / 2 gal.Grønn5.5 kg-11.25 "10 "-991NOK
IUI-4-FSGbrenn2 kvt.Grønn3 kg-9"5 5 / 16 "-694NOK
JUI-20-FSYdiesel2 gal.Gul-11.25 "-11.5 "11.25 "1 258NOK
KUI-50-SYdiesel5 gal.Gul---13.5 "-1 249NOK
LUI-10-SYdiesel1 gal.Gul-9"-8"9"1 101NOK
MUI-2-SYdiesel1 kvt.Gul2 kg-5.25 "8"-866NOK
RFQ
NUI-4-SYdiesel2 kvt.Gul3 kg-9"5 5 / 16 "-711NOK
OUI-20-SYdiesel2 gal.Gul---9.5 "-1 184NOK
PUI-50-FSYdiesel5 gal.Gul---15.5 "-1 311NOK
QUI-4-FSYdiesel2 kvt.Gul3 kg-9"5 5 / 16 "-750NOK
JUSTRITE -

Type I sikkerhetsbokser for parafin, blå

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A71103001 gal.11 "9.5 "1 041NOK
B71103101 gal.11 "9.5 "914NOK
C71203102 gal.13.75 "9.5 "1 234NOK
D71203002 gal.13.75 "9.5 "1 112NOK
E71253102.5 gal.11.5 "11.75 "1 305NOK
F71253002.5 gal.11.5 "11.75 "1 266NOK
G71503105 gal.16.875 "11.75 "1 449NOK
H71503005 gal.16.875 "11.75 "1 307NOK
JUSTRITE -

Type I plastsikringsbokser, rød

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A142612.5 gal.14.25 "10.75 "2 419NOK
B145615 gal.16 "12.75 "3 308NOK
JUSTRITE -

Type I plastsikringsbokser for brannfarlig, rød

StilModellKapasitetHøydePris (eks. mva)
A140650.5 gal.9.5 "1 656NOK
B141601 gal.12.75 "1 696NOK
EAGLE -

Type I Kran Sikkerhetsboks

StilModellBreddeKapasitetFARGEHøydeSakLengdeMaterialeBrukes forPris (eks. mva)
A1327-5 gal.Sølv15.875 "Type I Kran Sikkerhetsboks-Rustfritt stålBrennbare stoffer14 294NOK
B15126"1/2 gal.Hvit9"Type I sikkerhetskanne8.5 "polyetylenBrennbare stoffer604NOK
C15086"1/2 gal.Gul9.5 "Type I sikkerhetskanne8.5 "polyetylenBrennbare stoffer1 347NOK
RFQ
D15106"1/2 gal.Rød9"Type I sikkerhetskanne8.5 "polyetylenBrennbare stoffer604NOK
E15136"1 gal.Hvit13 "Type I sikkerhetskanne8.5 "polyetylenEtsende604NOK
F15096"1 gal.Gul13 "Type I sikkerhetskanne8.5 "polyetylenBrennbare stoffer1 342NOK
RFQ
G13018"1 gal.Sølv13 "Type I sikkerhetskanne6"Rustfritt stålBrennbare stoffer3 554NOK
H15118.5 "1 gal.Rød13 "Type I sikkerhetskanne6"polyetylenBrennbare stoffer789NOK
I141712.5 "5 gal.Rød13.5 "Type I Kran Sikkerhetsboks12.5 "MetalBrennbare stoffer4 228NOK
JUSTRITE -

Type I sikkerhetsbokser for brannfarlige, røde

StilModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHåndtakstypeHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A71101001 gal.1.58 "Svingende håndtak11 "9.5 "914NOK
B71101101 gal.1.58 "Svingende håndtak11 "9.5 "967NOK
C103011 gal.1.58 "Utløserhåndtak11.5 "7.25 "1 005NOK
D100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "1 671NOK
D101011 qt0.89 "-8.25 "4.813 "1 181NOK
E71201102 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "1 011NOK
F71201002 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "957NOK
G71251102.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 106NOK
H71251002.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 026NOK
I71501005 gal.1.58 "Svingende håndtak16.875 "11.75 "926NOK
J71501105 gal.1.58 "Svingende håndtak16.875 "11.75 "1 223NOK
JUSTRITE -

Type I kran sikkerhetsbokser for laboratorier, gul

StilModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHøydeMaterialePris (eks. mva)
A72252402.5 gal.1.68 "11.5 "Stål2 463NOK
B72252502.5 gal.1.68 "11.5 "Stål3 255NOK
C71502505 gal.1.58 "16.875 "Stål2 609NOK
D71502405 gal.-16.875 "Stål, messing3 090NOK
JUSTRITE -

Type I kransikkerhetsbeholdere for laboratorier, rød

StilModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHøydePris (eks. mva)
A72251502.5 gal.1.68 "11.5 "3 164NOK
B72251402.5 gal.1.68 "11.5 "3 059NOK
C71501405 gal.1.58 "16.875 "3 671NOK
B71501505 gal.1.58 "16.875 "2 902NOK
JUSTRITE -

Type I kran sikkerhetsbokser, rød

StilModellSakPris (eks. mva)
A7150146Type I Kran Sikkerhetsboks5 071NOK
B7150157Type I Kran Sikkerhetsboks3 270NOK
B7150156Type I Kran Sikkerhetsboks5 232NOK
C7150147Type I sikkerhetskanne3 196NOK
JUSTRITE -

Type I sikkerhetsbokser for oljer, grønn

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A71104001 gal.11 "9.5 "1 018NOK
B71104101 gal.11 "9.5 "1 186NOK
C71204002 gal.13.75 "9.5 "1 079NOK
D71204102 gal.13.75 "9.5 "1 299NOK
E71254102.5 gal.11.5 "11.75 "1 236NOK
F71254002.5 gal.11.5 "11.75 "1 182NOK
G71504105 gal.16.875 "11.75 "1 327NOK
H71504005 gal.16.875 "11.75 "1 260NOK
JUSTRITE -

Type I sikkerhetsbokser for diesel, gul

StilModellKapasitetFyll Hell HullstørrelseHåndtakstypeHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A71102001 gal.1.58 "Svingende håndtak11 "9.5 "1 010NOK
B71102101 gal.1.58 "Svingende håndtak11 "9.5 "1 188NOK
C100111 pt0.89 "Utløserhåndtak6.75 "4.813 "1 352NOK
D101111 qt0.89 "Utløserhåndtak8.25 "4.813 "2 600NOK
E71202102 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "1 222NOK
F71202002 gal.1.58 "Svingende håndtak13.75 "9.5 "1 045NOK
G71252002.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 142NOK
H71252102.5 gal.1.58 "Svingende håndtak11.5 "11.75 "1 301NOK
I71502105 gal.1.58 "Svingende håndtak16.875 "11.75 "1 406NOK
J71502005 gal.1.58 "Svingende håndtak16.875 "11.75 "1 374NOK
EAGLE -

Type I og II sikkerhetsbokser

StilModellPris (eks. mva)
AU226SX51 699NOK
BU211S1 702NOK
JUSTRITE -

Sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 12-3/4 tommers høyde, hvit

ModellSakPris (eks. mva)
12162AA4ZUU1 791 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetsstandarder overholder disse sikkerhetsboksene?

  • OSHA
  • UL

Hva er forskjellen mellom Type I og Type II sikkerhetsbokser?

  • Type I sikkerhetsbokser har kun 1 åpning - hell og fyll fra samme åpning.
  • Type II sikkerhetsbokser har 2 åpninger - en for helling og en for fylling; påfyllingsåpningen fungerer som en ventil ved helling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?