Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING SC-27-F Akselkragesett skrue-ID 1.688 In | AB8XYB 2ADZ8

RULAND MANUFACTURING SC-27-F akselkragesett skrue-ID 1.688 tommer

På lager
Vare: AB8XYB Modell: SC-27-FKryssreferanse: 2ADZ8
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.1-11 / 16 "
Klarering Dia.2.5 "
Krage stilSett skruen
Dimensjonstypestandard
FinishSvart oksid
Inne i Dia.1-11 / 16 "
Materiale1215 stjele blyfritt
Antall stykker1
Utenfor Dia.2.5 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse3/8 "-16
Sett skruestørrelse3 / 8-16
typenSett skruen
Bredde13 / 16 "
Tåler temp.350 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.Sett skruestørrelseBreddeTåler temp.FinishInne i Dia.Pris
RULAND MANUFACTURING SC-12-P Akselkragesett skrue-ID 0.750 In | AB8XVF 2ADR6 SC-12-P5/16 "-183 / 4 "1.25 "5 / 16-189 / 16 "185 Grader F-3 / 4 "17NOK
RULAND MANUFACTURING SC-18-SS Akselkragesett skrue-ID 1.125 inn | AB8XWM 2ADV8 SC-18-SS5/16 "-181.125 "1.75 "5 / 16-185 / 8 "350 Grader FBright1.125 "55NOK
RULAND MANUFACTURING SC-22-SS Akselkragesett skrue-ID 1.375 In | AB8XXJ 2ADY1 SC-22-SS3/8 "-161.375 "2.125 "3 / 8-163 / 4 "350 Grader FBright1.375 "81NOK
RULAND MANUFACTURING SC-36-F Akselkragesett skrue-ID 2.250 In | AB8YAJ 2AED4 SC-36-F1/2 "-132.25 "3.25 "1 / 2-1315 / 16 "350 Grader FSvart oksid2.25 "55NOK
RULAND MANUFACTURING SC-12-F Akselkragesett skrue 1 stk 3/4 tommers stål | AF9XUM 30VP58 SC-12-F5/16 "-183 / 4 "1.25 "-9 / 16 "---8NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING SC-27-F akselkragesett skrue-ID 1.688 tommer
35NOK / enhet