Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING SC-18-SS Akselkragesett skrue-ID 1.125 inn | AB8XWM 2ADV8

RULAND MANUFACTURING SC-18-SS akselkragesett skrue-ID 1.125 in

På lager
Vare: AB8XWM Modell: SC-18-SSKryssreferanse: 2ADV8

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.1.125 "
Klarering Dia.1.75 "
Krage stilSett skruen
Dimensjonstypestandard
FinishBright
Inne i Dia.1.125 "
Materiale303 rustfritt stål
Antall stykker1
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.1.75 "
SkruematerialeRustfritt stål
Skruestørrelse5/16 "-18
Sett skruestørrelse5 / 16-18
typenSett skruen
Bredde5 / 8 "
Tåler temp.350 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.Sett skruestørrelseBreddeTåler temp.FinishInne i Dia.Pris
RULAND MANUFACTURING SC-12-P Akselkragesett skrue-ID 0.750 In | AB8XVF 2ADR6 SC-12-P5/16 "-183 / 4 "1.25 "5 / 16-189 / 16 "185 Grader F-3 / 4 "17NOK
RULAND MANUFACTURING SC-22-SS Akselkragesett skrue-ID 1.375 In | AB8XXJ 2ADY1 SC-22-SS3/8 "-161.375 "2.125 "3 / 8-163 / 4 "350 Grader FBright1.375 "81NOK
RULAND MANUFACTURING SC-27-F Akselkragesett skrue-ID 1.688 In | AB8XYB 2ADZ8 SC-27-F3/8 "-161-11 / 16 "2.5 "3 / 8-1613 / 16 "350 Grader FSvart oksid1-11 / 16 "35NOK
RULAND MANUFACTURING SC-36-F Akselkragesett skrue-ID 2.250 In | AB8YAJ 2AED4 SC-36-F1/2 "-132.25 "3.25 "1 / 2-1315 / 16 "350 Grader FSvart oksid2.25 "55NOK
RULAND MANUFACTURING SC-12-F Akselkragesett skrue 1 stk 3/4 tommers stål | AF9XUM 30VP58 SC-12-F5/16 "-183 / 4 "1.25 "-9 / 16 "---8NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING SC-18-SS akselkragesett skrue-ID 1.125 in
55NOK / enhet