OSG Høyre karbid Bur, Ball Shape Shape


filtre
Angle: 90 Degrees , Cutting Edge Type: Høyre hånd , Form: Ballform
StilModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A
808-1000
1"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-91 257 NOK
B
908-1000
1"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-91 192 NOK
B
908-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5432NOK
C
968-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0006"HSS1 / 4 "SD-5L6623NOK
A
808-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5447NOK
D
868-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0006"HSS1 / 4 "SD-5L6655NOK
E
888-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5A634NOK
A
808-2500
1 / 4 "1 / 4 "70,0002"Carbide1 / 4 "SD-1304NOK
B
908-2500
1 / 4 "1 / 4 "70,0002"Carbide1 / 4 "SD-1290NOK
F
815-0007
1 / 4 "1 / 4 "70,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD-51268NOK
E
888-2500
1 / 4 "1 / 4 "70,0002"HSS1 / 4 "SD-1A425NOK
G
900-9019
1 / 8 "1 / 8 "80,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD-42140NOK
A
808-1250
1 / 8 "1 / 8 "80,0002"Carbide1 / 4 "SD-11317NOK
H
800-8019
1 / 8 "1 / 8 "80,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD-42156NOK
B
908-1250
1 / 8 "1 / 8 "80,0002"Carbide1 / 4 "SD-11286NOK
I
900-9018-30
2.5 "2.5 "80,00050mmCarbide6"SD-41141NOK
J
800-8018-30
2.5 "-85,00038mmCarbide3"SD-41156NOK
H
800-8019-30
3.00mm3"80,00050mmCarbide6"SD-42156NOK
B
908-1250-60
3.00mm-80,00050mmCarbide6"SD-11285NOK
G
900-9019-30
3.00mm3"80,00050mmCarbide6"SD-42140NOK
A
808-1250-60
3.00mm-80,00050mmCarbide6"SD-11315NOK
K
800-8016-30
3.00mm1.5 "80,00050mmCarbide6"SK-42156NOK
B
908-7500
3 / 4 "3 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SD-7813NOK
A
808-7500
3 / 4 "3 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SD-7818NOK
D
868-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0006"HSS1 / 4 "SD-3L6465NOK
E
888-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SD-3A433NOK
B
908-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SD-3305NOK
C
968-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0006"HSS1 / 4 "SD-3L6441NOK
A
808-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SD-3294NOK
B
908-1875
3 / 16 "3 / 16 "75,0002"Carbide1 / 4 "SD-14288NOK
L
820-0008
3 / 16 "3 / 16 "75,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD-53311NOK
A
808-1875
3 / 16 "3 / 16 "75,0002"Carbide1 / 4 "SD-14312NOK
J
800-8018
3 / 32 "3 / 32 "85,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD-41156NOK
I
900-9018
3 / 32 "3 / 32 "85,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD-41140NOK
B
908-1875-60
5.00mm-75,00050mmCarbide6"SD-14290NOK
A
808-1875-60
5.00mm-75,00050mmCarbide6"SD-14311NOK
M
820-0008-30
5.00mm12mm75,00050mmCarbide6"SE-53352NOK
A
808-6250
5 / 8 "5 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SD-6597NOK
B
908-6250
5 / 8 "5 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SD-6594NOK
E
888-6250
5 / 8 "5 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SD-6A1 095 NOK
B
908-3125
5 / 16 "5 / 16 "65,0002"HSS1 / 4 "SD-2290NOK
A
808-3125
5 / 16 "5 / 16 "65,0002"HSS1 / 4 "SD-2311NOK
N
888-2362
6.00mm-75,00050mmHSS6"SD-3MA423NOK
B
908-2362
6.00mm-75,00050mmCarbide6"SD-1284NOK
A
808-2362
6.00mm-75,00050mmCarbide6"SD-1297NOK
F
815-0007-30
6.00mm6"75,00050mmCarbide6"SD-51263NOK
B
908-3125-60
8.00mm-65,00050mmHSS6"SD-2289NOK
A
808-3125-60
8.00mm-65,00050mmHSS6"SD-2307NOK
E
888-3125-60
8.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3MA433NOK
D
868-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3L6464NOK
O
968-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3L6441NOK
E
888-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3MA433NOK
A
808-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3302NOK
B
908-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3300NOK
E
888-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5MA607NOK
D
868-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5L6625NOK
B
908-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5429NOK
C
968-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5L6595NOK
A
808-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5447NOK
E
888-6250-60
16.00mm-40,00050mmHSS6"SD-6MA1 095 NOK
A
808-6250-60
16.00mm-40,00050mmHSS6"SD-6619NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?