APPROVED VENDOR Tidsplan 40, 304 rustfritt stål TOE-brystvorte


filtre
Grunnleggende tilkoblingstype: Gjenget i den ene enden , Materiale: 304 rustfritt stål , Maks. Press: 150 psi , Tidsplan: 40 , sømløs/sveiset: Sømløs , Temp. Område: -60 grader til 450 grader F , Trådtype: PT
StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
1XBR4
1"4"1.25 "1"3 / 16 "100NOK
B
1XBK7
1"2"1.25 "1"3 / 16 "69NOK
A
1XBP1
1"3"1.25 "1"3 / 16 "93NOK
A
1XBT7
1"6"1.25 "1"3 / 16 "134NOK
C
1XBL7
1"2.5 "1.25 "1"3 / 16 "92NOK
A
1XBJ8
1"1.5 "1.25 "1"3 / 16 "61NOK
A
1XBP2
1.5 "3"1.75 "1.25 "3 / 16 "112NOK
C
1XBT8
1.5 "6"1.75 "1.25 "3 / 16 "252NOK
A
1XBL8
1.5 "2.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "105NOK
A
1XBJ9
1.5 "1.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "84NOK
A
1XBK8
1.5 "2"1.75 "1.25 "3 / 16 "83NOK
A
1XBR5
1.5 "4"1.75 "1.25 "3 / 16 "174NOK
A
1XBR6
1.75 "4"2"1.5 "3 / 16 "188NOK
A
1XBP3
1.75 "3"2"1.5 "3 / 16 "147NOK
B
1XBK9
1.75 "2"2"1.5 "3 / 16 "125NOK
A
1XBK1
1.75 "1.5 "2"1.5 "3 / 16 "103NOK
A
1XBT9
1.75 "6"2"1.5 "3 / 16 "254NOK
D
1XBJ4
1 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "25NOK
D
1XBK4
1 / 2 "2"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "34NOK
C
1XBH8
1 / 2 "1"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "26NOK
D
1XBL3
1 / 2 "2.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "35NOK
C
1XBT4
1 / 2 "6"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "80NOK
D
1XBT3
1 / 2 "6"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "59NOK
D
1XBK3
1 / 2 "2"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "34NOK
D
1XBN6
1 / 2 "3"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "40NOK
C
1XBR1
1 / 2 "4"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "63NOK
B
1XBL4
1 / 2 "2.5 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "46NOK
C
1XBJ5
1 / 2 "1.5 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "33NOK
D
1XBN7
1 / 2 "3"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "45NOK
D
1XBH9
1 / 2 "1"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "26NOK
D
1XBP9
1 / 2 "4"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "48NOK
D
1XBH7
1 / 4 "1"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "-
RFQ
D
1XBJ3
1 / 4 "1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "21NOK
D
1XBK2
1 / 4 "2"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "27NOK
C
1XBT2
1 / 4 "6"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "53NOK
D
1XBN5
1 / 4 "3"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "28NOK
D
1XBP8
1 / 4 "4"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "42NOK
D
1XBL2
1 / 4 "2.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "26NOK
E
1XBL1
2"2"2.5 "2"3 / 16 "153NOK
E
1XBR7
2"4"2.5 "2"3 / 16 "269NOK
E
1XBN1
2"2.5 "2.5 "2"3 / 16 "178NOK
E
1XBP4
2"3"2.5 "2"3 / 16 "189NOK
E
1XBU1
2"6"2.5 "2"3 / 16 "371NOK
E
1XBU2
2.5 "6"3"2.5 "3 / 16 "506NOK
E
1XBR8
2.5 "4"3"2.5 "3 / 16 "418NOK
E
1XBN2
2.5 "2.5 "3"2.5 "3 / 16 "137NOK
E
1XBP5
2.5 "3"3"2.5 "3 / 16 "315NOK
E
1XBP6
3.185 "3"3.5 "3"3 / 16 "403NOK
E
1XBU3
3.185 "6"3.5 "3"3 / 16 "667NOK
E
1XBN3
3.185 "2.5 "3.5 "3"3 / 16 "377NOK
B
1XBR9
3.185 "4"3.5 "3"3 / 16 "444NOK
A
1XBJ6
3 / 4 "1.5 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "37NOK
A
1XBJ1
3 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "29NOK
A
1XBK5
3 / 4 "2"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "44NOK
A
1XBN8
3 / 4 "3"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "72NOK
A
1XBR3
3 / 4 "4"1"3 / 4 "1 / 16 "91NOK
A
1XBJ2
3 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "35NOK
A
1XBL6
3 / 4 "2.5 "1"3 / 4 "1 / 16 "64NOK
C
1XBL5
3 / 4 "2.5 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "51NOK
C
1XBJ7
3 / 4 "1.5 "1"3 / 4 "1 / 16 "46NOK
A
1XBN9
3 / 4 "3"1"3 / 4 "1 / 16 "69NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?