DAYTON DC -strømforsyninger med metallkasse


filtre
Tilfellet Materiale: Metal Case , Hz: 47 til 63 , Inngangsspenning: 90 til 264 VAC , IP-vurdering: 20 , Montering: DIN-skinne , NEMA-vurdering: 1 , Utgangsspenning: 24 VDC
StilModellDybdeHøydeDriftstemp. OmrådePower RatingStilBreddePris (eks. mva)
A
33NT11
4.02 "4.88 "-20 grader til 60 grader C80WLinear1.26 "1 864 NOK
B
33NT10
4.13 "4.88 "-10 grader til 70 grader C60WBytte1.97 "2 940 NOK
C
33NT12
4.45 "4.88 "-20 grader til 60 grader C120WLinear1.57 "4 401 NOK
D
33NT13
4.45 "4.88 "-20 grader til 60 grader C240WLinear2.36 "5 808 NOK
E
33NT14
5.12 "4.96 "-10 grader til 70 grader C480WLinear6.14 "7 500 NOK

DC -strømforsyninger med metallkasse

Dayton DC-strømforsyninger leverer kontinuerlig likestrøm til maskineri og utstyr der vekselstrøm ikke er tilgjengelig. De er utformet med smal bredde som sparer plass på DIN-skinnen og har universell inngang uten spenningsgap for komplett produkttilpasning. Velg fra en rekke av disse DC-strømforsyningene, tilgjengelig i lineære og svitsjevarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?