Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33NT11 Strømforsyning DIN-skinne 80W 24VDC Metall | AH3WZE

DAYTON 33NT11 Strømforsyning DIN-skinne 80W 24VDC Metall

På lager
Vare: AH3WZE Modell: 33NT11
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
1 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal Case
Dybde4.02 "
Høyde4.88 "
Hold opp tidStørre enn 20 msek
Hz47 til 63
Inngangsspenning90 til 264 VAC
IP Rating20
MonteringDIN-skinne
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-20 grader til 60 grader C
Utgangsforsterkere3.3
UtgangsstøyMindre enn eller lik 1%
Utgangsspenning24 VDC
Toppforsterkere4.95
Power Rating80W
StatusindikatorGrønt DC OK signal
StilLinear
Bredde1.26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.477
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)11.18
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeDriftstemp. OmrådePower RatingStilBreddePris
DAYTON 33NT10 Strømforsyning DIN-skinne 60W 24VDC Metall | AH3WZD 33NT104.13 "4.88 "-10 grader til 70 grader C60WBytte1.97 "2 940 NOK
DAYTON 33NT12 Strømforsyning DIN-skinne 120W 24VDC Metall | AH3WZF 33NT124.45 "4.88 "-20 grader til 60 grader C120WLinear1.57 "4 401 NOK
DAYTON 33NT13 Strømforsyning DIN-skinne 240W 24VDC Metall | AH3WZG 33NT134.45 "4.88 "-20 grader til 60 grader C240WLinear2.36 "5 808 NOK
DAYTON 33NT14 Strømforsyning DIN-skinne 480W 24VDC Metall | AH3WZH 33NT145.12 "4.96 "-10 grader til 70 grader C480WLinear6.14 "7 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33NT11 Strømforsyning DIN-skinne 80W 24VDC Metall
1 864 NOK / enhet