EATON Split Core Strømtransformatorer


Eaton strømtransformatorer med delt kjerne er ideelle for installasjon over primærledere uten å koble fra ledningene eller avbryte den overvåkede kretsen. Disse strømtransformatorene brukes i energistyringsapplikasjoner for å gi installasjonskomfort. De er ideelle for industrielle forhold...ying og måleapplikasjoner i koblingsutstyr, sentralbord og motorkontrollsentraler.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
W190-025
5 606 NOK
RFQ
A
W190-050
6 266 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • AC-en som strømmer i hovedviklingen produserer et vekslende magnetfelt i den magnetiske kjernen.
  • Den magnetiske kjernen genererer deretter gjensidig en vekselstrøm i den påfølgende viklingen.
  • Med lav impedans fungerer denne transformatoren i en kortslutning.
  • Følgelig er sekundærviklingens strøm avhengig av hovedviklingens strøm, men uavhengig av lastimpedansen.

Egenskaper

  • Disse strømtransformatorene med delt kjerne brukes i paneltavler og kontrollpaneler.
  • Disse strømtransformatorene tilbyr 5A sekundærstrøm.
  • De har en såret vindusstruktur med nøyaktighet for å få optimale verdier av primære ampere-svingninger.
  • Disse strømtransformatorene tilbys i 25A og 50A strømklassifiseringer.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA
  • ANSI

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er nøyaktigheten til Eatons delte kjernestrømtransformatorer?

0.30%

Hvordan koble til en strømtransformator?

  • En strømtransformator er koblet i serie til den strømførende lederen og et amperemeter er koblet til sekundærterminalen.
  • Når det er arrangert, gir amperemeteret en full avbøyning med enten 1A / 5A, avhengig av turforholdet til strømtransformatoren.
  • Amperemeterets skala justeres deretter i henhold til dreieforholdet.

Hva er frekvensvurderingen til Eatons splittkjernestrømtransformatorer?

60 Hz

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?