Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XBR7 Toe Nipple Pipe Størrelse 2 Tommer Lengde 4 | AB4DMH

APPROVED VENDOR 1XBR7 tå nippelrør størrelse 2 tomme Lengde 4

På lager
Vare: AB4DMH Modell: 1XBR7

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

301NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i den ene enden
Inne i Dia.2"
Lengde4"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.2.5 "
Rørstørrelse2"
Planlegg40
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1XBH7 Tå Nipple Pipe Størrelse 1/8 Tommer Lengde 1 | AB4DKB 1XBH71 / 4 "1"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1XBH8 Toe Nipple Pipe Størrelse 1/4 tomme Lengde 1 | AB4DKC 1XBH81 / 2 "1"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "26NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XBH9 Toe Nippel Pipe Størrelse 3/8 Tommer Lengde 1 | AB4DKD 1XBH91 / 2 "1"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "27NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XBJ1 Toe Nippel Pipe Størrelse 1/2 tomme Lengde 1 | AB4DKE 1XBJ13 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "30NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XBJ2 Toe Nippel Pipe Størrelse 3/4 Tommer Lengde 1 | AB4DKF 1XBJ23 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "38NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XBJ3 Tå Nipple Pipe Størrelse 1/8 Tommer Lengde 1 1/2 | AB4DKG 1XBJ31 / 4 "1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "24NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XBJ4 Tå Nipple Pipe Størrelse 1/4 tomme Lengde 1 1/2 | AB4DKH 1XBJ41 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBR7 tå nippelrør størrelse 2 tomme Lengde 4
301NOK / enhet