Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01060.031.0275 Hex Cap Screw Grade 5 5/16-24 X 2-3/4, 50PK | AB6ZYJ 22TD41

APPROVED VENDOR U01060.031.0275 Sekskantskrue Grade 5 5/16-24 X 2-3/4, 50PK

På lager
Vare: AB6ZYJ Modell: U01060.031.0275Kryssref: 22TD41 / 42HC69
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
396NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
Diameter5 / 16 "
FinishPlain
Klasse5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet2.75 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde7 / 8 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4832
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.031.0275 Sekskantskrue Grade 5 5/16-24 X 2-3/4, 50PK
396NOK /pakke