APPROVED VENDOR Metallplater


filtre
Lengde Toleranse: +/- 0.032 " , Tykkelsestoleranse: +/- 0.002 " , Typisk strekkstyrke: 21,000 PSI , Breddetoleranse: +/- 0.005 "
StilModellTypisk avkastningsstyrkeLegeringstypeFinishBreddeLengdeMaterialeTemperTykkelsePris (eks. mva)
A
256
-3003Mølle4"10 "AluminumH140.032 "160NOK
A
257
-3003Mølle4"10 "AluminumH140.064 "271NOK
A
255
-3003Mølle4"10 "AluminumH140.016 "145NOK
B
259
-110Mølle4"10 "KobberHalv hardt0.025 "330NOK
B
7185
30,000 PSI430432BA6"12 "Rustfritt stålglødet0.025 "104NOK
B
7183
30,000 PSI430432BA6"12 "Rustfritt stålglødet0.018 "84NOK
B
253
GL 9,000 - 13,000 PSI260Mølle4"10 "MessingHO20.032 "327NOK
B
251
GL 9,000 - 13,000 PSI260Mølle4"10 "MessingHO20.01 "251NOK
B
250
GL 9,000 - 13,000 PSI260Mølle4"10 "MessingHO20.005 "209NOK
B
252
GL 9,000 - 13,000 PSI260Mølle4"10 "MessingHO20.015 "377NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?