Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 7183 Sheet Metal 430 Rustfritt stål 0.018 x 6 x 12 In | AE4VBQ 5MWR3

APPROVED VENDOR 7183 Platemetall 430 rustfritt stål 0.018 x 6 x 12 tommer

På lager
Vare: AE4VBQ Modell: 7183Kryssreferanse: 5MWR3
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetallplater
Legeringstype430
Finish432BA
Lengde12 "
Lengde Toleranse+/- 0.032 "
MaterialeRustfritt stål
Temperglødet
Tykkelse0.018 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenGenerelt formål
Typisk avkastningsstyrke30,000 PSI
Bredde6"
Bredde Toleranse+/- 0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7220900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTypisk avkastningsstyrkeLegeringstypeFinishBreddeLengdeMaterialeTemperTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 250 Messingark 0.005 x 4 x 10 tommer - pakke med 6 | AE4VBE 5MWL5 250GL 9,000 - 13,000 PSI260Mølle4"10 "MessingHO20.005 "231NOK
GODKJENT LEVERANDØR 251 Messingark 0.010 x 4 x 10 tommer - pakke med 6 | AE4VBF 5MWL6 251GL 9,000 - 13,000 PSI260Mølle4"10 "MessingHO20.01 "277NOK
GODKJENT LEVERANDØR 252 Messingark 0.015 x 4 x 10 tommer - pakke med 6 | AE4VBG 5MWL7 252GL 9,000 - 13,000 PSI260Mølle4"10 "MessingHO20.015 "417NOK
GODKJENT LEVERANDØR 253 Messingark 0.032 x 4 x 10 tommer - pakke med 3 | AE4VBH 5MWL8 253GL 9,000 - 13,000 PSI260Mølle4"10 "MessingHO20.032 "362NOK
GODKJENT LEVERANDØR 255 Sheet Metal Aluminium 0.016 x 4 x 10 Tommer - Pakke med 6 | AE4VBK 5MWN0 255-3003Mølle4"10 "AluminumH140.016 "145NOK
GODKJENT LEVERANDØR 256 Sheet Metal Aluminium 0.032 x 4 x 10 tommer - pakke med 6 | AE4VBL 5MWN1 256-3003Mølle4"10 "AluminumH140.032 "160NOK
GODKJENT LEVERANDØR 257 Sheet Metal Aluminium 0.064 x 4 x 10 tommer - pakke med 6 | AE4VBM 5MWN2 257-3003Mølle4"10 "AluminumH140.064 "271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 7183 Platemetall 430 rustfritt stål 0.018 x 6 x 12 tommer
84NOK / enhet