Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 255 Sheet Metal Aluminium 0.016 x 4 x 10 Tommer - Pakke med 6 | AE4VBK 5MWN0

APPROVED VENDOR 255 metallplater aluminium 0.016 x 4 x 10 tommer – pakke med 6

På lager
Vare: AE4VBK Modell: 255Kryssreferanse: 5MWN0
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetallplater
Legeringstype3003
FinishMølle
Lengde10 "
Lengde Toleranse+/- 0.032 "
MaterialeAluminum
TemperH14
Tykkelse0.016 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenGenerelt formål
Typisk hardhetH14
Typisk strekkfasthet21,000 PSI
Bredde4"
Bredde Toleranse+/- 0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7606123090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTypisk avkastningsstyrkeLegeringstypeFinishBreddeLengdeMaterialeTemperTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 250 Messingark 0.005 x 4 x 10 tommer - pakke med 6 | AE4VBE 5MWL5 250GL 9,000 - 13,000 PSI260Mølle4"10 "MessingHO20.005 "209NOK
GODKJENT LEVERANDØR 251 Messingark 0.010 x 4 x 10 tommer - pakke med 6 | AE4VBF 5MWL6 251GL 9,000 - 13,000 PSI260Mølle4"10 "MessingHO20.01 "251NOK
GODKJENT LEVERANDØR 252 Messingark 0.015 x 4 x 10 tommer - pakke med 6 | AE4VBG 5MWL7 252GL 9,000 - 13,000 PSI260Mølle4"10 "MessingHO20.015 "377NOK
GODKJENT LEVERANDØR 253 Messingark 0.032 x 4 x 10 tommer - pakke med 3 | AE4VBH 5MWL8 253GL 9,000 - 13,000 PSI260Mølle4"10 "MessingHO20.032 "327NOK
GODKJENT LEVERANDØR 256 Sheet Metal Aluminium 0.032 x 4 x 10 tommer - pakke med 6 | AE4VBL 5MWN1 256-3003Mølle4"10 "AluminumH140.032 "160NOK
GODKJENT LEVERANDØR 257 Sheet Metal Aluminium 0.064 x 4 x 10 tommer - pakke med 6 | AE4VBM 5MWN2 257-3003Mølle4"10 "AluminumH140.064 "271NOK
GODKJENT LEVERANDØR 259 kobberark 0.025 x 4 x 10 tommer - pakke med 3 | AE4VBN 5MWN3 259-110Mølle4"10 "KobberHalv hardt0.025 "330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 255 metallplater aluminium 0.016 x 4 x 10 tommer – pakke med 6
145NOK / enhet