CALDWELL Modell 180, veggmontert spenning


filtre
Fullfør: Malt gul , Suspensjon: Spenning, monteringsbraketter , Type: Veggmontert - Spenning
StilModellKapasitetTotal høydeVektPris (eks. mva)
A
D180-5-26
10,000 lb.111 "2070 kg107 785 NOK
A
D180-5-18
10,000 lb.75 "1310 kg92 387 NOK
A
D180-5-10
10,000 lb.39 "785 kg79 806 NOK
A
D180-5-30
10,000 lb.132 "2760 kg159 236 NOK
A
D180-5-12
10,000 lb.48 "865 kg82 810 NOK
A
D180-5-28
10,000 lb.120 "2615 kg155 293 NOK
A
D180-5-16
10,000 lb.66 "1205 kg90 321 NOK
A
D180-5-14
10,000 lb.57 "945 kg84 313 NOK
A
D180-5-20
10,000 lb.84 "1680 kg100 274 NOK
A
D180-5-22
10,000 lb.93 "1810 kg102 339 NOK
A
D180-5-24
10,000 lb.102 "1940 kg106 283 NOK
A
D180-5-8
10,000 lb.36 "705 kg78 304 NOK
A
D180-1 / 2-10
1000 lb.36 "240 kg22 749 NOK
RFQ
A
D180-1 / 2-12
1000 lb.45 "275 kg23 996 NOK
RFQ
A
D180-1 / 2-18
1000 lb.72 "433 kg28 770 NOK
A
D180-1 / 2-20
1000 lb.78 "540 kg32 373 NOK
RFQ
A
D180-1 / 2-28
1000 lb.108 "1251 kg53 952 NOK
A
D180-1 / 2-30
1000 lb.120 "1641 kg60 089 NOK
A
D180-1 / 2-8
1000 lb.33 "205 kg22 207 NOK
RFQ
A
D180-1 / 2-24
1000 lb.90 "913 kg45 534 NOK
A
D180-1 / 2-16
1000 lb.66 "347 kg26 889 NOK
RFQ
A
D180-1 / 2-14
1000 lb.54 "312 kg24 815 NOK
RFQ
A
D180-1 / 2-22
1000 lb.84 "842 kg43 487 NOK
A
D180-1 / 2-26
1000 lb.96 "1168 kg49 949 NOK
A
D180-1-18
2000 lb.72 "495 kg30 117 NOK
A
D180-1-22
2000 lb.84 "1004 kg45 254 NOK
A
D180-1-10
2000 lb.36 "240 kg23 152 NOK
RFQ
A
D180-1-14
2000 lb.54 "352 kg27 387 NOK
A
D180-1-16
2000 lb.66 "395 kg28 595 NOK
A
D180-1-30
2000 lb.120 "1641 kg60 277 NOK
A
D180-1-26
2000 lb.96 "1168 kg49 761 NOK
A
D180-1-8
2000 lb.33 "205 kg22 242 NOK
RFQ
A
D180-1-12
2000 lb.45 "275 kg24 517 NOK
RFQ
A
D180-1-20
2000 lb.78 "683 kg34 401 NOK
RFQ
A
D180-1-24
2000 lb.90 "1089 kg46 757 NOK
A
D180-1-28
2000 lb.108 "1548 kg56 897 NOK
A
D180-2-16
4000 lb.66 "706 kg39 621 NOK
A
D180-2-26
4000 lb.96 "1635 kg60 652 NOK
A
D180-2-28
4000 lb.108 "1745 kg62 530 NOK
A
D180-2-24
4000 lb.90 "1520 kg57 084 NOK
A
D180-2-14
4000 lb.54 "536 kg35 472 NOK
RFQ
A
D180-2-18
4000 lb.72 "780 kg40 748 NOK
A
D180-2-12
4000 lb.45 "480 kg33 845 NOK
RFQ
A
D180-2-8
4000 lb.33 "363 kg30 677 NOK
A
D180-2-20
4000 lb.78 "985 kg46 005 NOK
A
D180-2-22
4000 lb.84 "1405 kg54 831 NOK
A
D180-2-30
4000 lb.120 "1880 kg71 168 NOK
A
D180-2-10
4000 lb.36 "420 kg32 497 NOK
RFQ
A
D180-3-30
6000 lb.132 "2140 kg76 050 NOK
A
D180-3-8
6000 lb.33 "390 kg41 562 NOK
A
D180-3-26
6000 lb.111 "1895 kg70 605 NOK
A
D180-3-12
6000 lb.48 "585 kg47 109 NOK
A
D180-3-10
6000 lb.39 "445 kg41 842 NOK
A
D180-3-18
6000 lb.75 "905 kg54 512 NOK
A
D180-3-24
6000 lb.102 "1520 kg67 225 NOK
A
D180-3-28
6000 lb.120 "2020 kg73 797 NOK
A
D180-3-14
6000 lb.57 "655 kg48 369 NOK
A
D180-3-16
6000 lb.66 "720 kg51 047 NOK
A
D180-3-20
6000 lb.84 "1295 kg63 735 NOK
A
D180-3-22
6000 lb.93 "1405 kg63 469 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?