CALDWELL D180-1-24 Jib Veggfeste Kapasitet 2000Lb Vekt 1089Lb | AD3RDF 40M666

CALDWELL D180-1-24 Jib Veggfeste Kapasitet 2000Lb Vekt 1089Lb

Vare: AD3RDF Modell: D180-1-24Kryssreferanse: 40M666
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

68 797 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjib Crane
Bomlengde24 ft
Kapasitet2000 lb.
FinishMalt gul
Total høyde90 "
suspensjonSpenning, monteringsbraketter
typenVeggmontert - Spenning
Vekt1089 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 580.05
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)731.52
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTotal høydeVektPris
CALDWELL D180-1 / 2-8 Jib Wall Mount Capacity 1000Lb Vekt 205Lb | AD3RCJ 40M646 D180-1 / 2-81000 lb.33 "205 kg34 387 NOK
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-10 Veggmonteringskapasitet 1000 kg Vekt 240 lb | AD3RCK 40M647 D180-1 / 2-101000 lb.36 "240 kg35 107 NOK
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-12 Veggmonteringskapasitet 1000 kg Vekt 275 lb | AD3RCL 40M648 D180-1 / 2-121000 lb.45 "275 kg36 704 NOK
RFQ
CALDWELL D180-1/2-14 Jib Veggfeste Kapasitet 1000Lb Vekt 312Lb | AD3RCM 40M649 D180-1 / 2-141000 lb.54 "312 kg37 957 NOK
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-16 Jib Wall Mount Capacity 1000Lb Vekt 347Lb | AD3RCN 40M650 D180-1 / 2-161000 lb.66 "347 kg39 494 NOK
RFQ
CALDWELL D180-1/2-18 Jib Veggfeste Kapasitet 1000Lb Vekt 433Lb | AD3RCP 40M651 D180-1 / 2-181000 lb.72 "433 kg43 497 NOK
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-20 Jib Wall Mount Capacity 1000Lb Vekt 540Lb | AD3RCQ 40M652 D180-1 / 2-201000 lb.78 "540 kg34 720 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL D180-1-24 Jib Veggfeste Kapasitet 2000Lb Vekt 1089Lb
68 797 NOK / enhet