DAYTON 5JKF5 Utløpshette 26 Tommer H 29 Tommer Bredde 29 Tommer D | AE4CZJ

DAYTON 5JKF5 Utløpshette 26 tommer H 29 tommer Bredde 29 tommer D

På lager
Vare: AE4CZJ Modell: 5JKF5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 975 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtløpsdeksel
Dybde29 "
Dimensjon A24 "
Dimensjon B31 "
Dimensjon C6"
Dimensjon D26 "
Dimensjon E29 "
Finishuferdig
For tubeaxial Fan Dia.21 "
For bruk med vifter3NXF4
Høyde26 "
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Bredde29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.85
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)98.3
Skipets bredde (cm)97.79
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDimensjon ADimensjon BDimensjon DDimensjon EHøydeBreddePris
DAYTON 4YM54 utløpsdeksel 18-3 / 32 tommer H 24 tommers bredde | AE2NCR 4YM5424 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "18 3 / 32 "24 "13 669 NOK
DAYTON 4YM55 Utladningslokk 20-3/32 tommer H 26 tommer bredde | AE2NCT 4YM5526 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "20 3 / 32 "26 "17 228 NOK
DAYTON 4YM56 utløpsdeksel 26-3 / 32 tommer H 32 tommers bredde | AE2NCU 4YM5632 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "26 3 / 32 "32 "19 239 NOK
DAYTON 4YM57 Utladningslokk 32-3/32 tommer H 38 tommer bredde | AE2NCV 4YM5738 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "32 3 / 32 "38 "21 853 NOK
DAYTON 4YM58 utløpsdeksel 36-13 / 32 tommer H uferdig | AE2NCW 4YM5842-13 / 64 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "36 13 / 32 "42 13 / 64 "24 229 NOK
DAYTON 4YM59 utløpsdeksel 38-13 / 32 tommer H uferdig | AE2NCX 4YM5944-13 / 64 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "38 13 / 32 "44 13 / 64 "28 504 NOK
DAYTON 4YM60 utløpsdeksel 44-13 / 32 tommer H uferdig | AE2NCY 4YM6050-13 / 64 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "44 13 / 32 "50 13 / 64 "34 840 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5JKF5 Utløpshette 26 tommer H 29 tommer Bredde 29 tommer D
17 975 NOK / enhet