DAYTON Utløpskapsler


filtre
Dimensjon C: 6" , Bli ferdig: uferdig , Materiale: Galvanisert stål , Maks. Innløpstemperatur: 200 Grader F
StilModellDybdeDimensjon ADimensjon BDimensjon DDimensjon EHøydeBreddePris (eks. mva)
A
165596
-------12 286 NOK
A
778820
-------19 724 NOK
A
169804
-------22 181 NOK
B
4YM54
24 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "18 3 / 32 "24 "13 669 NOK
B
4YM55
26 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "20 3 / 32 "26 "17 228 NOK
B
5JKF5
29 "24 "31 "26 "29 "26 "29 "17 975 NOK
B
4YM56
32 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "26 3 / 32 "32 "19 239 NOK
B
4YM57
38 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "32 3 / 32 "38 "21 853 NOK
B
4YM58
42-13 / 64 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "36 13 / 32 "42 13 / 64 "24 229 NOK
B
4YM59
44-13 / 64 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "38 13 / 32 "44 13 / 64 "28 504 NOK
B
4YM60
50-13 / 64 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "44 13 / 32 "50 13 / 64 "34 840 NOK
B
4YM61
56-13 / 64 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "50 13 / 32 "56 13 / 64 "40 539 NOK
B
5JKF2
62 "57 "64 "59 "62 "59 "62 "40 989 NOK
RFQ
B
5JKF3
68 "63 "70 "65 "68 "65 "68 "44 080 NOK
RFQ

Utløpskapsler

Dayton utløpshetter er ideelle for å konvertere en tubeaxial vifte til en upblast ventilator, brukt for å suge ut luft i industrielle og kommersielle anlegg. Disse stabelhettene har kraftig galvanisert stålkonstruksjon med to motsatte bladdempere som er montert på en vertikal takvifte og beskyttet med et vindbånd for maksimal luftutblåsning. Spjeldene beskytter også bygningens interiør mot nedbør når viftene ikke er i drift. Velg fra et bredt utvalg av disse utløpshettene, tilgjengelig i høyder fra 26 til 65 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?