DAYTON 5JKF3 Utløpshette 65 Tommer H 68 Tommer Bredde 68 Tommer D | AE4CZG

DAYTON 5JKF3 Utløpshette 65 tommer H 68 tommer Bredde 68 tommer D

Vare: AE4CZG Modell: 5JKF3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

44 080 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtløpsdeksel
Dybde68 "
Dimensjon A63 "
Dimensjon B70 "
Dimensjon C6"
Dimensjon D65 "
Dimensjon E68 "
Finishuferdig
For tubeaxial Fan Dia.60 "
For bruk med vifter5JKE5
Høyde65 "
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Bredde68 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 182.25
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)217.17
Skipets bredde (cm)215.9
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDimensjon ADimensjon BDimensjon DDimensjon EHøydeBreddePris
DAYTON 4YM54 utløpsdeksel 18-3 / 32 tommer H 24 tommers bredde | AE2NCR 4YM5424 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "18 3 / 32 "24 "13 669 NOK
DAYTON 4YM55 Utladningslokk 20-3/32 tommer H 26 tommer bredde | AE2NCT 4YM5526 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "20 3 / 32 "26 "17 228 NOK
DAYTON 4YM56 utløpsdeksel 26-3 / 32 tommer H 32 tommers bredde | AE2NCU 4YM5632 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "26 3 / 32 "32 "19 239 NOK
DAYTON 4YM57 Utladningslokk 32-3/32 tommer H 38 tommer bredde | AE2NCV 4YM5738 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "32 3 / 32 "38 "21 853 NOK
DAYTON 4YM58 utløpsdeksel 36-13 / 32 tommer H uferdig | AE2NCW 4YM5842-13 / 64 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "36 13 / 32 "42 13 / 64 "24 229 NOK
DAYTON 4YM59 utløpsdeksel 38-13 / 32 tommer H uferdig | AE2NCX 4YM5944-13 / 64 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "38 13 / 32 "44 13 / 64 "28 504 NOK
DAYTON 4YM60 utløpsdeksel 44-13 / 32 tommer H uferdig | AE2NCY 4YM6050-13 / 64 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "44 13 / 32 "50 13 / 64 "34 840 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5JKF3 Utløpshette 65 tommer H 68 tommer Bredde 68 tommer D
44 080 NOK / enhet