PTAC og PTHP tilbehør

filtre

FRIEDRICH -

Veggplenum

Friedrich produserer klimaanlegg veggmonteringer for installasjon i en veggåpning for å holde vertikalt pakket klimaanlegg chassis. Chassiset glir inn i veggplenumet og er forseglet via en pakning for å eliminere vibrasjonsstøy. Disse enhetene består av et interiør og et utvendig plenum for å gi en god passform mellom kabinettet og veggen.

StilModellDybdePris (eks. mva)
AVPAWP1-85-1 / 2 til 8 "4 808NOK
AVPAWP1-148 til 14 "6 053NOK
FRIEDRICH -

Arkitektonisk grill

Friedrichs arkitektoniske gitter brukes til å dekke vegghull og åpninger som klimaanleggshylser, plenum og utskjæringer. Utskjæringene tillater passering av luft i begge retninger og beskytter vifter med mynt fra skader. Friedrich strømledninger har ytre belegg av plast / polymer for isolasjon og sikkerhet. Velg mellom et bredt utvalg av arkitektoniske gitre, tilgjengelig i beige, klare og hvite farger Raptor Supplies.

StilModellampsFARGESakNEMA -pluggkonfigurasjonSpenningPris (eks. mva)
APXAA-FjernArkitektonisk grill--2 354NOK
BPXBG-BeigeArkitektonisk grill--2 700NOK
CVPAL2--Arkitektonisk grill--4 405NOK
DPXPC26515A15HvitPTAC strømledning6-15P265 VAC733NOK
DPXPC23015A15HvitPTAC strømledning6-15P230 / 208 VAC1 132NOK
DPXPC23020A20HvitPTAC strømledning6-20P230 / 208 VAC1 244NOK
DPXPC26520A20HvitPTAC strømledning7-20P265 VAC815NOK
FRIEDRICH -

Ledning som tillegg

Friedrich valgfrie ledninger fungerer som installasjonstilbehør for veggmontering av klimaanlegg. De gir ledninger for vekselstrømsenheter til en elektrisk kilde. Disse ledningene er tilgjengelige i bredden på 1.25 og 5 tommer Raptor Supplies.

StilModellNEMA -pluggkonfigurasjonSpenningBreddePris (eks. mva)
APXPC230306-30R208 / 230 VAC5"1 515NOK
BPXPC265307-30R265 VAC1.25 "755NOK
FRIEDRICH -

Drevne underbaser

Friedrich-drevne underbaser er ideelle for å gi en base for å montere klimaanlegg i kontorbygg og medisinske institusjoner. Disse elektriske underlagene kan installeres på vegger som er mindre enn seks tommer tykke og har elektriske knockouts for tilkobling av strømbrytere eller strømbrytere. De har tilgang til feltledninger for enkelt oppsett og vedlikehold. Velg mellom et bredt utvalg av disse stålunderstellene, tilgjengelig i 15, 20 og 30A varianter på Raptor Supplies.

StilModellampsSpenningPris (eks. mva)
APXSB2651515265 VAC2 935NOK
APXSB2302020230 VAC2 807NOK
APXSB2303030230 VAC2 946NOK
APXSB2653030265 VAC3 130NOK
FRIEDRICH -

Kondensvannavløpssett - Pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
PXDR10AB3XVL3 163 NOK
FRIEDRICH -

Isolert vegghylse, 16 tommer høyde, 42 tommer bredde

ModellSakPris (eks. mva)
PDXWSAAB3XVM3 057 NOK
FRIEDRICH -

Dekorativ ikke drevet underbase, 43 tommer bredde, 6 tommers dybde

ModellSakPris (eks. mva)
PXSBAAB3XVP1 919 NOK
FRIEDRICH -

Standard grill anodisert sølv

ModellSakPris (eks. mva)
PXGAAB3XVJ1 177 NOK
FRIEDRICH -

Ledningssett med koblingsboks, 9 tommers høyde, 9 tommers bredde

ModellSakPris (eks. mva)
PXCJAAB3XVQ978NOK
FRIEDRICH -

Luftgrill / tilgangspanel, 29 tommers bredde, 58 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
VPRG4AC2CPE6 848 NOK
FRIEDRICH -

Eksternt termostatbeslagsett, 10 stk

ModellSakPris (eks. mva)
PDXRTAAE8KWD726NOK

PTAC og PTHP tilbehør

PTAC & PTHP tilbehør fra Friedrich tilby alt-i-ett-løsninger for kjøling og oppvarming. De inkluderer arkitektoniske gitter, kondensatavløpssett, ledningssett med koblingsbokser, dekorative understell, avløpskar, isolerte vegghylser, valgfrie ledninger, PTAC -strømledninger og eksterne termostater, veggplenum og termostater og mer. Friedrich -drevne underbaser gir en base for montering av klimaanlegg. Disse underdelene er utstyrt med elektriske knockouts for tilkobling av strømbrytere eller effektbrytere og kan installeres på vegger med en tykkelse på mindre enn seks tommer. De har stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og gir tilgang til feltledninger for å sikre enkelt oppsett og vedlikehold. Merkets veggplenum er installert i veggåpninger for å holde den utvendige delen av et VPACs chassis. Disse enhetene har et interiør og et utvendig plenum for å sikre en god passform mellom veggen og chassiset.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?