EXAIR Luftpistoldyser i rustfritt stål


filtre
Basemateriale: 316 rustfritt stål , Antall stykker: 1
StilModellluft~~POS=TRUNCDiameterInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris (eks. mva)
A
1108SS-NPT
2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "581 271 NOK
B
1108SS
2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "58996NOK
A
1109SS-NPT
4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"681 323 NOK
B
1109SS
4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "681 048 NOK
A
1110SS-NPT
8.3 scfm-1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "751 363 NOK
B
1110SS
8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "751 082 NOK
C
1103SS
10 scfm-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "711 494 NOK
D
1102SS
10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "711 359 NOK
E
1100SS
14 scfm-1/4 "(F) NPT1.75 "742 096 NOK
F
1101SS
14 scfm-1/4 "(M) NPT2.375 "742 165 NOK
G
HP1126SS
17.5 scfm-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "822 178 NOK
H
1122SS
22 scfm-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "772 546 NOK
I
1104SS
35 scfm-3/8 "(F) NPT1.625 "822 972 NOK
J
1105SS
35 scfm-3/8 "(M) NPT2.25 "823 144 NOK
K
HP1125SS
37 scfm-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "832 829 NOK
L
1106SS
60 scfm-1/2 "(F) NPT2"874 192 NOK
M
1107SS
60 scfm-1/2 "(M) NPT2.75 "874 106 NOK
N
1112SS
91 scfm1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "968 060 NOK
O
1113SS
91 scfm1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "968 302 NOK
P
1114SS
135 scfm1.5 "1 "(F) NPT3"999 996 NOK
Q
1115SS
135 scfm1.5 "1 "(F) NPT4.187 "9910 387 NOK

Luftpistoldyser i rustfritt stål

Dyser for luftpistoler festes til trykkluftverktøy for å styre høyhastighets luftstrøm for sponfjerning, væskeavblåsing, delrengjøring, delkjøling og utstøtingsapplikasjoner. De har kompakt design for å muliggjøre rengjøring på trange steder samtidig som de minimerer støynivået og forbedrer avblåsningsytelsen. De har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå skade mot svært slitende miljøer og høye temperaturer. Velg mellom et bredt utvalg av disse luftpistoldysene, tilgjengelig i 2.5 - 135 SCFM luftforbruksvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?