Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR HP1125SS Munnstykke 2-1 / 16 tommers lengde 37scfm 1/4 tommer (F) NPT rustfritt stål | AH6XFQ 36JP24

EXAIR HP1125SS dyse 2-1/16 tommers lengde 37scfm 1/4 tommers (F)NPT rustfritt stål

På lager
Vare: AH6XFQ Modell: HP1125SSKryssreferanse: 36JP24
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
3 058 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistoldyse
luft~~POS=TRUNC37 scfm
Basismateriale316 rustfritt stål
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Lengde2 1 / 16 "
Maks. dBA83
DysetypeSikkerhet
Antall stykker1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDiameterInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris
EXAIR 1108SS Luftpistol dysesikkerhet 1/2 tommers lengde | AA6ZVM 15J053 1108SS2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "581 076 NOK
EXAIR 1108SS-NPT Luftpistol dysesikkerhet 7/8 tommers lengde | AA6ZVN 15J054 1108SS-NPT2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "581 376 NOK
EXAIR 1109SS Luftpistolens dysesikkerhet 5/8 tommers lengde | AA6ZVP 15J055 1109SS4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "681 146 NOK
EXAIR 1109SS-NPT Luftpistolens dysesikkerhet 1 tommers lengde | AA6ZVQ 15J056 1109SS-NPT4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"681 429 NOK
EXAIR 1110SS Luftpistolens dysesikkerhet 7/9 tommers lengde | AA6ZVR 15J057 1110SS8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "751 182 NOK
EXAIR 1110SS-NPT Luftpistolens dysesikkerhet 1-1 / 16 tommers lengde | AA6ZVT 15J058 1110SS-NPT8.3 scfm-1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "751 473 NOK
EXAIR 1102SS Luftpistolens dysesikkerhet 1-1 / 5 tommers lengde | AD8NGV 4LCR5 1102SS10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "711 413 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR HP1125SS dyse 2-1/16 tommers lengde 37scfm 1/4 tommers (F)NPT rustfritt stål
3 058 NOK / enhet