POWER FIRST Ikke-isolert gaffelterminal


filtre
Fargekode: Naken , Tilkoblingsmateriale: Kobber , Isolasjonstype: Ikke-isolert
StilModellWire RangeTilkoblingstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømStud størrelseTerminaltypepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
5WHD3
12 til 10 AWGcrimp302 Grader F600V0.717 "Butted#10Låsing50148NOK
A
5WHD4
12 til 10 AWGcrimp302 Grader F600V0.965 "Butted1 / 4 "Låsing50211NOK
A
5WHD2
12 til 10 AWGcrimp302 Grader F600V0.717 "Butted#8Låsing50126NOK
B
4FRG1
12 til 10 AWGJuli257 Grader F600V0.72 "Butted#10standard50140NOK
C
5UGP0
12 til 10 AWGcrimp302 Grader F600V0.728 "Butted#6standard5034NOK
D
5WHE3
12 til 10 AWGcrimp302 Grader F600V0.72 "Butted#8standard50264NOK
E
24C805
16 til 14 AWGcrimp300 Grader F6000.866loddet1/4Ikke-isolert100904NOK
E
5WHF1
16 til 14 AWGJuli302 Grader F600V0.63 "loddet#8Blokker100260NOK
A
5WHD0
16 til 14 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#8Låsing100150NOK
F
5WHE2
16 til 14 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#8standard100274NOK
F
5WHE1
16 til 14 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#6standard100164NOK
A
5WHD1
16 til 14 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#10Låsing100147NOK
A
5WHC9
16 til 14 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#6Låsing100149NOK
G
4FRF9
16 til 14 AWGJuli257 Grader F600V0.63 "Butted#10standard100237NOK
E
5WHF2
16 til 14 AWGJuli302 Grader F600V0.63 "loddet#10Blokker100254NOK
F
5WHE0
22 til 16 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#10standard10029NOK
A
5WHC6
22 til 16 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#6Låsing100148NOK
H
4FRF7
22 til 16 AWGJuli257 Grader F600V0.795 "loddet#6Blokker100263NOK
E
5UGK6
22 til 16 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "loddet#10Blokker100262NOK
A
5WHC7
22 til 16 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#8Låsing10034NOK
A
5WHC8
22 til 16 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#10Låsing100143NOK
E
24C874
22 til 16 AWGcrimp300 Grader F6000.866loddet1/4Ikke-isolert100700NOK
F
5WHD9
22 til 16 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#8standard100292NOK
F
5WHD8
22 til 16 AWGcrimp302 Grader F600V0.63 "Butted#6standard100285NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?