EXAIR

Exair-katalogen inkluderer en omfattende serie med virvelrør, luftforsterkere, luftkniver og luftdrevne støvsugere. Merkets atomiserende spraydyser forstøv væsker ved å blande væske og trykkluft/gass ved lavt trykk for å dispensere fin spray. Disse dysene har rustfri stålkonstruksjon for styrke og korrosjonsbestandighet. De har en strømningshastighet fra 0.6 til 66 GPH og tåler høye arbeidstrykk opp til 250 PSIG. Exair luftkniver har konstruksjon i aluminium/rustfritt stål for strukturell stivhet og holdbarhet. De har en maksimal arbeidstemperatur på 180 / 800 grader F. Disse luftknivene tilbyr luftforbrukskapasiteter på opptil 139.2 SCFM.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

EXAIR Air Knives

LuftkniverKniver for generell bruk/høyeffektivitet designet for å levere jevne luftstrømmer over hele lengden, ideelle for tørking, kjøling, flytting og rengjøring av transportører og baner (61 produkter)

EXAIR luftforsterkere

LuftforsterkereDesignet for å levere strømningshastigheter opptil 25 ganger det normale trykkluftforbruket; ideell for ventilasjon, kjøling, tørking, avblåsing og lufttransport. Tilgjengelig i aluminium og rustfritt stål (28 produkter)

EXAIR Air Guns

Luftvåpen(6 produkter)

EXAIR luftpistoldyser

LuftpistoldyserOSHA-sertifiserte dyser ideelle for bruk med pneumatiske og trykkluftverktøy for å redusere støy og luftforbruk. I stand til å levere luftstrømmer med høy hastighet på opptil 22 gram. Tilgjengelig i flate, sikkerhets- og høyeffektdysekonfigurasjoner (58 produkter)

EXAIR atomiserende spraydyser

ForstøvningssprøytedyserBruk en blanding av væske og trykkluft for å lage en fin spray av flekker, maling og lakk. Gi mer effektivitet sammenlignet med vanlige jobber for håndmaling og rullemaling ved høyere trykk. Tilgjengelig i leveringsvarianter for sifon og trykkvæske (70 produkter)

EXAIR Vakuum Ejektorer

VakuumutkastereDesignet for å skape vakuum, transportere væsker, komprimere gasser, transportere granulære faste stoffer og blande væsker og gasser. Ideell for bruk i klemme, løfting, boksåpning og overflatemontering. Tilbys i høyder på 33, 40, 49 og 56 tommer(4 produkter)

EXAIR lufttransportører

FlytransportørerIdeell for å konvertere rør, slange og vanlige rør til langdistansetransportsystemer. Kompatibel med rørstørrelser fra 0.75 til 2 tommer. Tilgjengelig i herdet legering, aluminium og høytemperatur 303/316 rustfritt stål materiale (32 produkter)

EXAIR Vortex Tubes

VirvelrørIdeell for kjøling av elektroniske kontroller, gassprøver, miljøkammer og maskineringsoperasjoner. Laget av rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og for å tåle trykk fra 80 til 100 psi. Tilbys i utvendige diametre på 1.9 og 1.27 tommer(7 produkter)

EXAIR Vortex Coolers

Vortex kjølereBrukes til luftkondisjonering av elektriske kabinetter, og eliminerer dermed nedetid for elektroniske kontroller på grunn av smuss, fuktighet og varme. Konstruksjon av aluminium/rustfritt stål for strukturell stivhet og UV-motstand. Lever en maksimal lydstyrke på 82 dBA(12 produkter)

EXAIR Cold Air Guns

KaldluftvåpenEn- og to-slange kaldpistolluftkjølesystemer som er i stand til å generere en strøm av kald luft ved 50 grader F under tilluftstemperaturen. Elektrisitetsfritt og økonomisk alternativ til tåkesystemer; egnet for boring, laserskjæring og båndsaging(6 produkter)

EXAIR Shop Støvsugere

Handle støvsugere(10 produkter)

EXAIR pneumatisk lyddemper

Pneumatisk lyddemperBrukes for å redusere støyen som produseres av pneumatiske systemer, og rense eksosluftkontrollerte systemer som ventiler og sylindere(4 produkter)

EXAIR svingbare koblinger

Svingbare kontakterDesignet for å dreie eller rotere for å eliminere kompresjon og kinking av pneumatiske rørledninger. Konstruksjon i rustfritt stål med forkrommet finish for å motstå oksidasjon på utsatte overflater. Tåler temperaturer og trykk opp til henholdsvis 800 grader F og 250 psig(1 produkt)

EXAIR deler

DelerInkluderer et bredt spekter av Exair luftknivdeler, for eksempel shimsett og monteringsbraketter, for bruk med luftpistoler. Tilgjengelig i aluminium og rustfritt stål varianter(26 produkter)

EXAIR luftpistoltilbehør

Tilbehør til luftpistolerLuftpistol-shim-sett og luftpistolsvinger som er ideelle for reparasjons- og vedlikeholdstjenester av pneumatisk verktøy. Tilgjengelig i 1/8, 1/4, 3/8 og 1/2 tomme (F) NPT og M4 / M5 x 0.5 hunnuttaksalternativer (11 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Exair MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Vulcan Hart-, Westward- og Guardair-modeller. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Exair-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Exair-produktene er små i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Exair

Exair-katalogen inkluderer en omfattende serie med virvelrør, luftforsterkere, luftkniver og luftdrevne støvsugere. Merkets atomiserende spraydyser forstøv væsker ved å blande væske og trykkluft/gass ved lavt trykk for å dispensere fin spray. Disse dysene har rustfri stålkonstruksjon for styrke og korrosjonsbestandighet. De har en strømningshastighet fra 0.6 til 66 GPH og tåler høye arbeidstrykk opp til 250 PSIG. Exair luftkniver har konstruksjon i aluminium/rustfritt stål for strukturell stivhet og holdbarhet. De har en maksimal arbeidstemperatur på 180 / 800 grader F. Disse luftknivene tilbyr luftforbrukskapasiteter på opptil 139.2 SCFM.

Store handelsnavn

EFC

EFC

Exair Electronic Flow Controls (EFC) minimerer forbruket av trykkluft under operasjoner, som avblåsing, tørking, kjøling, transport og eliminering av statisk elektrisitet. De har en fotoelektrisk sensor med en timer for å begrense bruk av trykkluft ved automatisk å slå av luftstrømmen når t...

her er ingen del til stede.

Digital strømningsmåler

Digital strømningsmåler

Merkets digitale strømningsmålere brukes til å overvåke trykkluftsvinn og forbruk. De er utstyrt med et digitalt display for å vise nøyaktig mengde trykkluft som brukes, noe som gjør det enkelt å oppdage lekkasjer. Disse strømningsmålerne har et LED-display for å indikere luftmengdevolumet ...

passerer gjennom røret, og viser det direkte som SCFM.

Exair konkurransefordeler

Luft tørke

Luft tørke

Exairs standard luftservietter har en 360-graders kontinuerlig luftstrøm for avblåsing, tørking, rengjøring og kjøling av ulike gjenstander, som rør, kabler, ekstruderte former, slanger og lignende gjenstander. De har videre en delt design som tillater rask og enkel klemme rundt overflaten av arbeidsstykket som skyver gjennom det. Disse enhetene består av beis...

ess stålbeslag for å motstå korrosjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Inkluderer disse digitale strømningsmålerne installasjonskomponenter?

Ja, de inkluderer alle komponenter for installasjon og har ingen bevegelige deler som tillater enkel installasjon. Disse strømningsmålerne krever ingen oppsett eller kalibrering.

Hvilken strømforsyning bruker Exair EFC-er?

Disse EFC-ene bruker en strømforsyning som varierer mellom 100 og 240VAC ved 50/60Hz.

Hvordan vedlikeholde Exair luftkniver?

Ekspiratorkniver har lave vedlikeholdskrav, men det anbefales å utføre regelmessige kontroller for riktig funksjon og utføre rengjøringen etter behov. Exair gir retningslinjer for rengjøring og vedlikehold for hver luftknivmodell. Det anbefales å inspisere trykkluftsystemet for forurensninger som potensielt kan påvirke ytelsen til luftkniven.