TEMPCO Keramisk infrarød varmeelement


Tempco keramiske E-Mitters, også kjent som keramiske infrarøde varmeovner, gir effektiv og effektiv oppvarming i et bredt spekter av industrielle og kommersielle bruksområder. Disse varmeovnene bruker keramiske plater for å generere infrarød stråling, som deretter rettes mot målmaterialet eller overflaten som skal varmes opp. De brukes i romfart, bilindustri, produksjon, trykking, glassproduksjon...uring og plastforedlingsindustrien.Les meg

filtre
Høyde: 1.375 " , Lengde: 9 21 / 32 " , Spenning: 240V , Bredde: 2.38 "
StilModellWattsPris (eks. mva)
A
CRB10006
250W351NOK
A
CRB10008
250W635NOK
A
CRB10014
400W351NOK
A
CRB10016
400W635NOK
A
CRB10023
650W351NOK
A
CRB10025
650W635NOK
A
CRB10031
1000W351NOK
A
CRB10033
1000W635NOK

Egenskaper

  • Disse E-mitterne har 3.50-tommers keramiske perleisolerte ledninger for å forhindre overoppheting.
  • Disse varmeelementene har en fjærklemme i ett stykke for montering for å gi et bedre hold.
  • De har et universalfeste for å slippe inn i eksisterende systemer.
  • Disse keramiske varmeelementene har et valgfritt fargeskiftende materiale for å indikere om E-mitteren er på/av.
  • De forhindrer vibrasjoner / ugunstige atmosfæriske forhold.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den omtrentlige levetiden til disse E-mitterne?

Mer enn 10000 XNUMX timers kontinuerlig drift (under normale forhold).

Hva er bølgelengdeområdet for infrarød stråling til Tempco elektriske infrarøde varmeovner?

2.5 til 6 mikrometer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?