A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , CFM @ 4.000-In. SP: 1513 , Dybde: 27 " , Høyde: 21.875 " , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 12-7 / 8 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Uttakshøyde: 11.75 " , Uttaksbredde: 8" , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Type: Bakover skråbelte med kjørepakke , Hjuldiameter: 10 1 / 2 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 5 5 / 16 " , Bredde: 17.187 "
Vifte 10 1/2 tommer
Dayton bakoverhellende vifter er ideelle for å sirkulere luft i restauranter, laboratorieeksosanlegg og industrielle ventilasjonsapplikasjoner. Disse blåserne har kondensatorstart / 3-fase / deltfasemotor og har også stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har et bakoverhellende stålhjul på 10-1/2 tomme i diameter for å forhindre overbelastning ved alle omdreininger, hestekrefter eller statisk trykk på systemet. De har videre remdrevdesign for fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, bakoverhellende viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 1865 til 3385 o/min.