DAYTON 7H128 Vifte 10 1/2 tommer | AF3KPW

DAYTON 7H128 Blåser 10 1/2 In

På lager
Vare: AF3KPW Modell: 7H128

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM3385
CFM @ 0.250-inn. SP2281
CFM @ 0.500-inn. SP2250
CFM @ 0.750-inn. SP2213
CFM @ 1.000-inn. SP2175
CFM @ 1.250-inn. SP2136
CFM @ 1.500-inn. SP2094
CFM @ 2.000-inn. SP2006
CFM @ 2.500-inn. SP1907
CFM @ 3.000-inn. SP1795
CFM @ 3.500-inn. SP1670
CFM @ 4.000-inn. SP1513
CFM @ 4.500-inn. SP1303
dBA @ 5 føtter75
Dybde27 "
Forsterker med full belastning17.0/8.5
Høyde21.875 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.12-7 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP1.50
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme56
Motor HP1.5
Motor turtall3450
Motor TypeKondensatorstart
Utløpshøyde11.75 "
Utløpsbredde8"
Fase1
RotasjonCW
Skaft Dia.3 / 4 "
typenBakover skråbelte med kjørepakke
Spenning115/230
Hjuldiameter10 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde5 5 / 16 "
Bredde17.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammePris
DAYTON 7H123 Vifte 10 1/2 tommer | AF3KPQ 7H123-18651213-626.2/3.10.254825 759 NOK
DAYTON 7H124 Vifte 10 1/2 tommer | AF3KPR 7H124-21501347-646.5/3.30.334826 431 NOK
DAYTON 7H125 Vifte 10 1/2 tommer | AF3KPT 7H125100523501560-677.8/3.90.505627 457 NOK
DAYTON 7H126 Vifte 10 1/2 tommer | AF3KPU 7H12613892685179612016911.4/5.70.755626 978 NOK
DAYTON 7H127 Vifte 10 1/2 tommer | AF3KPV 7H12716422955198615067217.8/8.91.005627 430 NOK
DAYTON 7H150 vifte 10 1/2 tommer | AF3KQN 7H150-18651213-621.4/0.700.255625 830 NOK
DAYTON 7H151 Vifte 10 1/2 tommer | AF3KQP 7H151-21501347-641.6/0.780.335625 660 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H128 Blåser 10 1/2 In
28 782 NOK / enhet