Trådsnellevogner

filtre

VESTIL -

WIRE-serien håndtrucker

StilModellType hjulHjulbreddePris (eks. mva)
AWIRE-D-SHD-HRHard gummi2"2 848NOK
BWIRE-D-SHD-PNPneumatisk3 1 / 2 "2 575NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

Wire Wagon Series Wire Cart

StilModellHåndtak inkludertLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulbreddePris (eks. mva)
A56824801-------
RFQ
BWW-520Nei1500 lbs.46 "60 "35 "4"34 899NOK
CWW-550Nei1000 lbs.44 "54 "30 "3"20 190NOK
DWW-535Ja600 lbs.40 "50 "34 "4"18 592NOK
GREENLEE -

Trådspolevogn

StilModellSamlet breddeFinishHåndtak inkludertHjul TypeHjulbreddeHåndtakstypeLastekapasitetGenerell dybdePris (eks. mva)
A3873323 "MatteJaPneumatisk2"Styre300 lb.25 "6 613NOK
B91127 "maltJasolid8"Styre750 lb.26.5 "6 598NOK
C90930 "maltNeiSemi-pneumatisk2"Spindel225 lb.30 "16 027NOK
VESTIL -

WIRE Series Wire Reel Caddies

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AWIRE-D44.38 "16.25 "24 "3 406NOK
BWIRE-D-WHK47.31 "21.88 "29 "4 266NOK
POWER FIRST -

Wire Tote hjulkapasitet 120 Lb

ModellSakPris (eks. mva)
1TCY5AB3GYY2 252 NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Wire Spool Vedlikeholdsvogn Med Håndtak, 5 Stang

ModellSakPris (eks. mva)
MWSR5-95CF6LDB11 766 NOK
GRAINGER -

Wire Spool Cart, 400 Lbs. Lastekapasitet, 12-1 / 4 x 26-1 / 4 x 48 tommers størrelse, svart

ModellSakPris (eks. mva)
30788CD3FXC7 633 NOK
LITTLE GIANT -

Wire Reel Caddy 4 spindler 45x24x22

ModellSakPris (eks. mva)
RT4-8SAA8LJB4 554 NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Trådspolevogn, kapasitet 1200 pund, grå

ModellSakPris (eks. mva)
MWSR8-LP-95AE4MVU12 405 NOK
LITTLE GIANT -

Trådsnellevognskap 1200 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
RCM-2448-5PYTLAG7BFC15 130 NOK
VESTIL -

Economy Wire Reel Caddy, 150 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
WIRE-D-EAG8CED2 431 NOK

Trådsnellevogner

Wire spool vogner er ideelle for å holde ledninger og materialer for utlevering av spoler / spoler i materialhåndteringsapplikasjoner. Raptor Supplies er en autorisert distributør av trådrullevogner fra Grainger, Greenlee, Durham Manufacturing, Power First, Little Giant, Vestile og Southwire Company. Utvalgte modeller har to sett med aksler for bredere enn vanlige spoler og sidebremser for å hindre at vognen ruller av under lasting og lossing av trådruller. Velg mellom et bredt utvalg av disse trådrullevognene med hjul, tilgjengelig i lastekapasitet på 120 - 1500 lb Raptor Supplies. Raptor Supplies også tilby Greenlee 911 trådvogner som er egnet for å bære opptil 5 store trådruller. De har innebygde trådbeskyttere som muliggjør horisontal dosering og et integrert stativ for enkel lasting / lossing.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?