APOLLO VALVES 70-600-serien 3-veis bronse kuleventiler


Apollo 70-600-serien 3-veis kuleventiler i bronse er essensielle komponenter som brukes i rørleggerapplikasjoner for å kontrollere væskestrømmen. Denne enkle, men effektive utformingen gir rask og pålitelig av/på-kontroll, noe som gjør kuleventiler svært nyttige for bruksområder, som for eksempel kontroll av vannforsyning...y, isolerende seksjoner for vedlikehold / reparasjon og regulering av væskestrømningshastigheter.Les meg

filtre
Ball finish: Forkrommet , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Bronse , Kroppsstil: 3-veis , Håndtakstype: spaken , Total lengde: 5.92 " , Havn: Standard L. , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellStørrelseKulematerialeTilkoblingstypeTemp. OmrådetypenHåndteringsmaterialeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
70604T27
--------917NOK
A
7060305
--------621NOK
A
70608A2
--------2 851 NOK
A
70605A0
--------1 173 NOK
A
70604A8
--------833NOK
A
70603A4
--------710NOK
A
70603A2
--------738NOK
A
70603A8
--------817NOK
A
70603T01
--------621NOK
A
70605A6
--------1 102 NOK
A
70608P01
--------2 711 NOK
A
70-605-01
-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG1"1 029 NOK
A
70603A6
--------667NOK
A
70608A3
--------2 823 NOK
A
70605A4
--------1 173 NOK
A
70604B3
--------1 481 NOK
A
70603P27
--------666NOK
A
70603A5
--------812NOK
A
70603B1
--------635NOK
A
70604A2
--------833NOK
A
70603P01
--------621NOK
A
70-602-01
-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG3 / 8 "520NOK
A
70603B5
--------667NOK
A
70-608-01
-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG2"3 021 NOK
A
70601A4
--------621NOK
A
70604T01
--------833NOK
A
70604B1
--------1 038 NOK
A
70604A9
--------852NOK
A
70605P01
--------1 084 NOK
A
70604P01
--------833NOK
A
7060704
--------2 076 NOK
A
70608A1
--------2 795 NOK
A
70-607-01
-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG1.5 "2 242 NOK
A
70604B4
--------833NOK
A
70-604-01
-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG3 / 4 "731NOK
A
70606P01
--------1 613 NOK
A
70608A4
--------2 711 NOK
A
70-601-01
-MessingFNPT x FNPT x FNPT-20° til 450° F-Stål400 psi CWP1 / 4 "531NOK
A
70607A2
--------1 995 NOK
A
70607P01
--------1 884 NOK
A
70607A0
--------2 220 NOK
A
70607A4
--------1 884 NOK
A
7060702
--------1 900 NOK
A
70605B12AR
--------1 308 NOK
A
70606A0
--------1 613 NOK
A
70-606-01
-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG1.25 "2 085 NOK
A
70-603-01
-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG1 / 2 "546NOK
A
70606A1
--------1 725 NOK
A
70605A5
--------1 084 NOK
A
70606P27
--------1 704 NOK
A
7060749
1 1/2 lbs.-3-veis PT-Montert tørr---1 884 NOK
A
7060721
1 1/2 lbs.-3-veis PT-UHMWPE Trim (ikke-PTFE)---2 484 NOK
A
7060757
1 1/2 lbs.-3-veis PT-Oksygenrenset---2 089 NOK
A
7060750
1 1/2 lbs.-3-veis PT-2-1 / 4 "forlengelse av låsestamme i karbonstål---2 625 NOK
A
7060727
1 1/2 lbs.-3-veis PT-Spak og mutter i rustfritt stål---1 967 NOK
A
7060710
1 1/2 lbs.-3-veis PT-Spak og mutter i rustfritt stål---1 961 NOK
A
7060724
1 1/2 lbs.-3-veis PT-Grafittpakning---1 967 NOK
A
706075060
1 1/2 lbs.-3-veis PT-2-1 / 4 "forlengelse av karbonstållås, jordet kule og spindel---2 742 NOK
A
7060735
1 1/2 lbs.-3-veis PT-VTFE -trim (PTFE)---1 911 NOK
A
7060756
1 1/2 lbs.-3-veis PT-Multifyll seter og emballasje---1 946 NOK
A
706072760
1 1/2 lbs.-3-veis PT-Spak og mutter i rustfritt stål, jordet kule og spindel---2 084 NOK

Arbeidsmekanisme

  • De består av en hul, perforert kule med et hull (eller boring) gjennom midten, som fungerer som ventilens kontrollmekanisme.
  • Når håndtaket eller spaken på en kuleventil er på linje med røret, er boringen på linje med strømmen, slik at væsken kan passere fritt.
  • Omvendt, når håndtaket dreies vinkelrett på røret, blokkerer boringen strømmen, og stenger effektivt passasjen av væske.

Egenskaper

  • Apollo 70-600-serien kuleventiler har bronsekonstruksjon for høy styrke og korrosjonsbestandighet.
  • De har sinkbelagte stålhåndtak med en vinylhylse for å hjelpe til med manuell kontroll.
  • Disse 3-veis ventilene kan håndtere to forskjellige strømningskonfigurasjoner samtidig.
  • De har FNPT-gjenger og kan romme hann-NPT-gjengerør.
  • Disse ventilene har en utblåsningssikker spindeldesign som forhindrer at ventilstammen støter ut av kroppen i tilfelle høyt trykk eller andre ekstreme driftssituasjoner.
  • De har justerbare pakkbokser som gir optimal kontroll over forseglingen, noe som resulterer i enkelt vedlikehold.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor mye trykk kan disse 3-veis bronse kuleventilene håndtere?

De kan håndtere 400 PSIG WOG (vann, olje, gass).

Hvordan er kuleventiler sammenlignet med andre typer ventiler?

De gir bedre tetting, krever mindre kraft for å betjene, har lavere trykkfall og gir raskere responstider.

Hvordan kan jeg vedlikeholde disse kuleventilene?

Riktig vedlikehold av kuleventiler innebærer periodisk inspeksjon, smøring av tetninger og lagre og adressering av eventuelle tegn på lekkasje eller skade.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?