BANJO FITTINGS Albue, 90 grader, pigg


filtre
Angle: 90 Degree , Farge: Svart , Tilkoblingstype: Piggdekk x MNPT , Materiale: polypropylen , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Press: 150 psi , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F , Trådtype: NPT-tråd
StilModellBarb StørrelseRørstørrelseStørrelseStiltypenPris (eks. mva)
A
M100150BRB90
1 1 / 2 "-1"Slangestang 90 graderFittings277NOK
B
M100125BRB90
1 1 / 4 "-1"Slangestang 90 graderFittings94NOK
C
M100BRB90
1"-1"Slangestang 90 graderFittings94NOK
D
HB125 / 100-90
1"1.25 "1 / 4 "SlangestangElbow35NOK
E
HB100-90
1"1"1"SlangestangElbow30NOK
F
HBEL100-90
1"-1"90 DegreeElbow94NOK
E
HB150-90
1.5 "1.5 "1 1/2 lbs.SlangestangElbow100NOK
D
HB200 / 150-90
1.5 "2"2"SlangestangElbow106NOK
D
HB125 / 150-90
1.5 "1.25 "1 / 4 "SlangestangElbow97NOK
D
HB100 / 125-90
1.25 "1"1"SlangestangElbow36NOK
D
HB150 / 125-90
1.25 "1.5 "1 1/2 lbs.--97NOK
E
HB125-90
1.25 "1.25 "1 / 4 "SlangestangElbow41NOK
E
HB050-90
1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "SlangestangElbow21NOK
D
HB025 / 050-90
1 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "SlangestangElbow19NOK
E
HB025-90
1 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "SlangestangElbow20NOK
E
HB200-90
2"2"2"SlangestangElbow107NOK
G
HBB20012590
2 "x 1 1 / 4"-2 x 1-1 / 4 "90 DegreeElbow220NOK
H
M100075BRB90
3 / 4 "-1"Slangestang 90 graderFittings94NOK
D
HB100 / 075-90
3 / 4 "1"1"SlangestangElbow30NOK
D
HB050 / 075-90
3 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "SlangestangElbow20NOK
D
HB025 / 038-90
3 / 8 "1 / 4 "1/4 x 3/8 "SlangestangElbow19NOK
D
HB050 / 038-90
3 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "SlangestangElbow21NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?