Luftbremseslange

filtre

VELVAC -

Luftmonteringssett

StilModellFARGELengdeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
A022638Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F633NOK
B022641Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F680NOK
C022028Grå52 "1 / 4 "-25 grader til 200 grader F285NOK
D022637Rød15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F633NOK
E022640Rød15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F633NOK
F022639Rød Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F1 204NOK
G022636Rød Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F1 204NOK
DIXON -

Luftbremserør

StilModellPris (eks. mva)
AJ844-08-BL-10057NOK
RFQ
BJ844-04-R-1001 227NOK
RFQ
AJ844-04-BL-1001 227NOK
RFQ
BJ844-06-R-1003 134NOK
RFQ
AJ844-10-BL-10086NOK
RFQ
AJ844-06-BL-1003 767NOK
RFQ
AJ844-03-BL-100966NOK
RFQ
BJ844-06-B-1003 134NOK
RFQ
AJ844-12-BL-10010 446NOK
RFQ
BJ844-04-B-1001 227NOK
RFQ
PARKER -

1120 -serien luftbremseslange

Parkers luftbremseslange er konstruert for bremsesystemtilkoblinger som opprettholder et konstant forhold mellom koblinger under kjøretøyets drift. De er produsert i nylon og er tilgjengelig i mer enn ti farger for rask gjenkjenning av linjer. Disse slangene opprettholder utvidet dimensjonal integritet og fungerer opptil 200 grader F. Velg mellom en rekke av disse luftbremseslangene, tilgjengelig i lengder på 100, 250 og 1000 tommer.

StilModellFARGELengdeUtenfor Dia.Tube SizetypenPris (eks. mva)
A1120-10B-BLK-100Svart100ft.5 / 8 "5 / 8 "Type B - Forsterket4 639NOK
A1120-2.5-BLK-250Svart250ft.5 / 32 "5 / 32 "Type A - Ikke forsterket2 534NOK
A1120-2A-BLK-100Svart100ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket952NOK
A1120-12B-BLK-100Svart100ft.3 / 4 "3 / 4 "Type B - Forsterket6 565NOK
A1120-8B-BLK-100Svart100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket2 891NOK
A1120-3A-BLK-100Svart100ft.3 / 16 "3 / 16 "Type A - Ikke forsterket1 234NOK
A1120-4A-BLK-250Svart250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket2 664NOK
A1120-2A-BLK-1000Svart1000ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket5 298NOK
A1120-6B-BLK-1000Svart1000ft.3 / 8 "3 / 8 "Type B - Forsterket16 562NOK
A1120-2.5-BLK-100Svart100ft.5 / 32 "5 / 32 "Type A - Ikke forsterket1 529NOK
A1120-4A-BLK-100Svart100ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket1 034NOK
B1120-2A-BLU-100Blå100ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket1 040NOK
B1120-4A-BLU-250Blå250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket2 677NOK
B1120-8B-BLU-100Blå100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket3 016NOK
C1120-10B-GRN-100Grønn100ft.5 / 8 "5 / 8 "Type B - Forsterket4 764NOK
C1120-4A-GRN-250Grønn250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket4 721NOK
C1120-8B-GRN-100Grønn100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket2 938NOK
C1120-12B-GRN-100Grønn100ft.3 / 4 "3 / 4 "Type B - Forsterket4 904NOK
D1120-8B-ORG-100oransje100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket3 171NOK
D1120-4A-ORG-250oransje250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket4 597NOK
E1120-4A-RØD-250Rød250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket4 760NOK
E1120-2A-RØD-100Rød100ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket1 038NOK
E1120-10B-RØD-100Rød100ft.5 / 8 "5 / 8 "Type B - Forsterket4 805NOK
E1120-8B-RØD-100Rød100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket2 983NOK
F1120-2A-YEL-100Gul100ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket1 038NOK
SYNFLEX -

Luftbrems, slange

StilModellFARGELengdeMaterialeUtenfor Dia.Tube SizetypenPris (eks. mva)
A3270-12103Svart250ft.Polyamid / Polyester3 / 4 "0.566 "Type B - Forsterket9 729NOK
A4247-0410-1000Svart1000ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Forelder A7 769NOK
A4247-0410-100Svart100ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Forelder A1 204NOK
A3270-0810ASvart100ft.Polyamid / Polyester1 / 2 "0.376 "Type B - Forsterket2 788NOK
A4245-03306Svart1000ft.polyamider3 / 16 "0.117 "Type A - Ikke forsterket8 431NOK
A4245-05204Svart500ft.polyamider5 / 16 "0.232 "Type A - Ikke forsterket5 001NOK
A3270-0610ASvart100ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket1 966NOK
A3270-08104Svart500ft.Polyamid / Polyester1 / 2 "0.376 "Type B - Forsterket9 389NOK
A4245-0520ASvart100ft.polyamider5 / 16 "0.232 "Type A - Ikke forsterket1 494NOK
A3270-1210ASvart100ft.Polyamid / Polyester3 / 4 "0.566 "Type B - Forsterket5 239NOK
A3270-06104Svart500ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket7 912NOK
A3270-10103Svart250ft.Polyamid / Polyester5 / 8 "0.441 "Type B - Forsterket8 018NOK
A3270-1010ASvart100ft.Polyamid / Polyester5 / 8 "0.441 "Type B - Forsterket4 708NOK
B3270-0616ABlå100ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket2 127NOK
B4247-0416-1000Blå1000ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Forelder B7 453NOK
B3270-0816ABlå100ft.Polyamid / Polyester1 / 2 "0.376 "Type B - Forsterket2 576NOK
B3270-1016ABlå100ft.Polyamid / Polyester5 / 8 "0.441 "Type B - Forsterket4 291NOK
B3270-10163Blå250ft.Polyamid / Polyester5 / 8 "0.441 "Type B - Forsterket9 661NOK
B3270-08164Blå500ft.Polyamid / Polyester1 / 2 "0.376 "Type B - Forsterket8 756NOK
B3270-06164Blå500ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket7 912NOK
B4247-0416-100Blå100ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Forelder A1 214NOK
C3270-1015AGrønn100ft.Polyamid / Polyester5 / 8 "0.441 "Type B - Forsterket4 291NOK
C3270-12153Grønn250ft.Polyamid / Polyester3 / 4 "0.566 "Type B - Forsterket10 320NOK
C3270-08154Grønn500ft.Polyamid / Polyester1 / 2 "0.376 "Type B - Forsterket9 960NOK
C3270-0615AGrønn100ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket2 127NOK
VELVAC -

Luftbremseslanger

StilModellFARGELengdeMaterialeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A146044Svart44 "Gummi3 / 8 "170NOK
B022008Blå15ft.nylon1 / 2 "418NOK
C022005Rød15ft.nylon1 / 2 "418NOK
D022001Rød Blå15ft.nylon1 / 2 "775NOK

Luftbremseslange

Luftbremseslanger er designet for bruk sammen med bremsesystemer for å opprettholde den faste posisjonen til koblingene under kjøretøyets drift. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av luftbremseslanger fra merker som Parker, Velvac og Synflex. Parker rørene er laget av nylon og tilbys i mer enn ti fargevalg for rask og enkel identifisering av linjer. De er først og fremst klassifisert i to kategorier: Type A (enveggs ekstrudert nylon) og Type B (nylonkjerne, fiberarmering, nylonmantel) rør som er designet i samsvar med SAE-standarder. Disse rørene er også 100% trykktestet og er i stand til å håndtere temperaturer opp til 200 grader F (93 grader C). Luftbremserør fra Synflex tilbyr overlegen slitestyrke og overgår gummi- og Nylon11-rør som igjen gir bedre levetid under tøffe arbeidsforhold. Den unike konstruksjonen av Synflex Eclipse-rør fremmer burfrie kutt og letter forbedret installasjon ved hjelp av push-to-connect eller kompresjonsbeslag. De er vant til å oppleve høyere temperaturer sammenlignet med tradisjonelle nylonrør (-65 grader F til 200 grader F). Velg mellom et bredt utvalg av disse luftbremserørene som er tilgjengelige i nylon-, polyamid-, gummi- og solstice-materialalternativer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?