Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS HB025-90 Poly 90 graders slangemottak, 1/4 tomme Mpt X 1/4 tomme Størrelse | AC8TVY 3DTL9

BANJO FITTINGS HB025-90 Poly 90 graders slangetapp, 1/4 tomme Mpt X 1/4 tomme størrelse

På lager
Vare: AC8TVY Modell: HB025-90Kryssreferanse: 3DTL9
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue 90 grader
Vinkel90 Degree
Barb Størrelse1 / 4 "
FARGESvart
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Størrelse1/4 x 1/4 "
StilSlangestang
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
GjengetypeNPT-tråd
typenElbow

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseRørstørrelseStørrelseStiltypenPris
BANJO FITTINGS HB025/038-90 Poly 90 graders slangemottak, 1/4 tomme mpt x 3/8 tommer størrelse | AC8TVZ 3DTN1 HB025 / 038-903 / 8 "1 / 4 "1/4 x 3/8 "SlangestangElbow19NOK
BANJO FITTINGS HB025/050-90 Poly 90 graders slangemottak, 1/4 tomme Mpt X 1/2 tomme Størrelse | AC8TWA 3DTN2 HB025 / 050-901 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "SlangestangElbow19NOK
BANJO FITTINGS HB050-90 Poly 90 graders slangemottak, 1/2 tomme Mpt X 1/2 tomme Størrelse | AC8TWQ 3DTP7 HB050-901 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "SlangestangElbow21NOK
BANJO FITTINGS HB050/038-90 Poly 90 graders slangemottak, 1/2 tomme Mpt X 3/8 tommer Størrelse | AC8TWR 3DTP8 HB050 / 038-903 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "SlangestangElbow20NOK
BANJO FITTINGS HB050/075-90 Poly 90 graders slangemottak, 1/2 tomme Mpt X 3/4 tommer Størrelse | AC8TWT 3DTP9 HB050 / 075-903 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "SlangestangElbow20NOK
BANJO FITTINGS HB100-90 Slangestang, 90 grader, 1 tomme MPT x 1 tomme HB, polypropylen | AC8TXL 3DTT8 HB100-901"1"1"SlangestangElbow29NOK
BANJO FITTINGS HB100/075-90 Slangemotstand, 90 grader, 1 tomme MPT x 3/4 tomme HB, polypropylen | AC8TXM 3DTT9 HB100 / 075-903 / 4 "1"1"SlangestangElbow29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS HB025-90 Poly 90 graders slangetapp, 1/4 tomme Mpt X 1/4 tomme størrelse
20NOK / enhet