Pyntede rørbeslag

filtre

BANJO FITTINGS -

Albue, 90 grader, pigg

StilModellBarb StørrelseRørstørrelseStørrelseStiltypenPris (eks. mva)
AM100150BRB901 1 / 2 "-1"Slangestang 90 graderFittings277NOK
BM100125BRB901 1 / 4 "-1"Slangestang 90 graderFittings94NOK
CM100BRB901"-1"Slangestang 90 graderFittings94NOK
DHB125 / 100-901"1.25 "1 / 4 "SlangestangElbow35NOK
EHB100-901"1"1"SlangestangElbow30NOK
FHBEL100-901"-1"90 DegreeElbow94NOK
EHB150-901.5 "1.5 "1 1/2 lbs.SlangestangElbow100NOK
DHB200 / 150-901.5 "2"2"SlangestangElbow106NOK
DHB125 / 150-901.5 "1.25 "1 / 4 "SlangestangElbow97NOK
DHB100 / 125-901.25 "1"1"SlangestangElbow36NOK
DHB150 / 125-901.25 "1.5 "1 1/2 lbs.--97NOK
EHB125-901.25 "1.25 "1 / 4 "SlangestangElbow41NOK
EHB050-901 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "SlangestangElbow21NOK
DHB025 / 050-901 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "SlangestangElbow19NOK
EHB025-901 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "SlangestangElbow20NOK
EHB200-902"2"2"SlangestangElbow107NOK
GHBB200125902 "x 1 1 / 4"-2 x 1-1 / 4 "90 DegreeElbow220NOK
HM100075BRB903 / 4 "-1"Slangestang 90 graderFittings94NOK
DHB100 / 075-903 / 4 "1"1"SlangestangElbow30NOK
DHB050 / 075-903 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "SlangestangElbow20NOK
DHB025 / 038-903 / 8 "1 / 4 "1/4 x 3/8 "SlangestangElbow19NOK
DHB050 / 038-903 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "SlangestangElbow21NOK
ZURN -

Tees

StilModellPris (eks. mva)
AQEPT444X57NOK
AQEPT764X279NOK
AQET554GX4 836NOK
AQET773GX872NOK
AQET764GX888NOK
AQEPT553X95NOK
AQET443GX6 537NOK
AQET544GX4 836NOK
AQEPT554X105NOK
AQQT755GX2 249NOK
AQET877GX1 600NOK
AQEPT878X1 067NOK
AQET754GX773NOK
AQQPT664X1 716NOK
AQEPT773X222NOK
AQQPSFC45X84NOK
AQET883GX1 590NOK
AQEPT886X1 022NOK
AQET775GX937NOK
AQQPT888X5 214NOK
AQET757GX894NOK
AQEPT885X973NOK
AQEPT883X985NOK
AQET874GX1 447NOK
AQET884GX1 694NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AN8NK1 / 2 "353NOK
AN4NK1 / 4 "293NOK
AN2NK1 / 8 "276NOK
AN6NK3 / 8 "328NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AL129HB-8-41 / 4 "489NOK
AL129HB-8-63 / 8 "496NOK
ELDON JAMES -

Reduserende kobling

StilModellBarb StørrelseGrunnleggende materialeBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådePris (eks. mva)
AC8-4HDPE1 / 2 "x 1 / 4"PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F239NOK
BC8-4SS1 / 2 "x 1 / 4"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F477NOK
CC8-4NK1 / 2 "x 1 / 4"PlastPVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F359NOK
DC8-4BN1 / 2 "x 1 / 4"PlastnylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F218NOK
EC8-4WP1 / 2 "x 1 / 4"PlastpolypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F182NOK
AC8-6HDPE1 / 2 "x 3 / 8"PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F222NOK
CC8-6NK1 / 2 "x 3 / 8"PlastPVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F376NOK
EC8-6WP1 / 2 "x 3 / 8"PlastpolypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F182NOK
BC4-2SS1 / 4 "x 1 / 8"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F295NOK
AC4-2HDPE1 / 4 "x 1 / 8"PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F204NOK
CC4-2NK1 / 4 "x 1 / 8"PlastPVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F261NOK
EC4-3WP1 / 4 "x 3 / 16"PlastpolypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F232NOK
BC4-3SS1 / 4 "x 3 / 16"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F337NOK
AC4-3HDPE1 / 4 "x 3 / 16"PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F235NOK
DC4-3BN1 / 4 "x 3 / 16"PlastnylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F231NOK
BC4-2.5SS1 / 4 "x 5 / 32"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F308NOK
BC2-1.5SS1 / 8 "x 3 / 32"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F199NOK
BC12-8SS3 / 4 "x 1 / 2"Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F620NOK
AC6-4HDPE3/8 til 1/4 "PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F207NOK
DC6-4BN3 / 8 "x 1 / 4"PlastnylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F213NOK
EC6-4WP3 / 8 "x 1 / 4"PlastpolypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F182NOK
CC6-4NK3 / 8 "x 1 / 4"PlastPVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F299NOK
DC10-8BN5 / 8 "x 1 / 2"PlastnylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F135NOK
FC10-8HDPE5 / 8 "x 1 / 2"PlastHDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F260NOK
CC10-8NK5 / 8 "x 1 / 2"PlastPVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F421NOK
StilModellBarb StørrelseHex størrelseRørstørrelsePris (eks. mva)
AL125HBL-8-60.5 "11 / 16 "3 / 8 "183NOK
AL125HBL-4-40.25 "9 / 16 "1 / 4 "176NOK
LASCO -

Albue beslag

Lasco piggbue er designet for å koble rør og rør i vanning, jordbruk og landskapsarbeid. Disse albuearmaturene har kompakt acetalkonstruksjon for høy gjenbrukbarhet og tåler temperaturer opp til 140 grader F uten å deformere eller smelte. Velg mellom et bredt utvalg av disse rørbeslagene som er tilgjengelige i rørstørrelsesvarianter 1/2, 3/4 og 35/64 tommer Raptor Supplies.

StilModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris (eks. mva)
A3302005FIPT x Twist On Barbed35 / 64 "10NOK
B3300005MIPT x Twist On Barbed1 / 2 "8NOK
B3300007MIPT x Twist On Barbed3 / 4 "8NOK
C3201004Twist On Barbed-8NOK
PARKER -

Multipurpose Push On Piggslange Fittings

StilModellPris (eks. mva)
A30682---B 8 6244NOK
B30882---B 6 6135NOK
A30682---B 8 8251NOK
TRUESEAL -

Barb-koblinger

StilModellPris (eks. mva)
AFB4TEB454NOK
BFB6TCB460NOK
BFB6TCB683NOK
BFB4TCB450NOK
AFB6TEB683NOK
DIXON -

Kombinasjonsnipler med pigghå

StilModellPris (eks. mva)
AGSTC1561NOK
BN60CS5 895NOK
CN603 971NOK
DKHN662199NOK
DKHN661207NOK
EGSTC35176NOK
FST1205 511NOK
DIXON -

Piggete slangekoblinger

StilModellPris (eks. mva)
A1041612C104NOK
BCSSR200CS1 510NOK
C1040808SS272NOK
D2720606 CBC45NOK
ZURN -

Koblinger

StilModellPris (eks. mva)
AQEPC33X18NOK
AQEPC66X111NOK
AQEPC43X39NOK
AQEPC55X37NOK
AQEC88GX1 106NOK
AQEC87GX947NOK
AQEC85GX816NOK
BQQPC33X12NOK
AQEPC77X124NOK
AQEPC64X94NOK
AQEC76GX515NOK
AQQPC76X879NOK
AQEPC74X118NOK
AQQC86GX2 220NOK
AQEPC75X126NOK
AQEPC65X97NOK
AQEC75GX394NOK
AQEC55GX2 409NOK
AQEC64GX306NOK
AQEC54GX2 044NOK
AQEPC54X56NOK
AQEC22GX3 567NOK
AQEPC44X23NOK
AQEC65GX372NOK
AQQPC65X889NOK
LEGRIS -

Pipe Fittings

DIXON -

Multipurpose Push On Piggslange Fittings

StilModellSakPris (eks. mva)
A1290404CMontering50NOK
B2880609SSslange Montering482NOK
C2741212Cslange Montering158NOK
D2881217SSslange Montering885NOK
A1290806CSlangebeslag68NOK
A1290302CSlangebeslag38NOK
A1291212CSlangebeslag212NOK
StilModellPris (eks. mva)
AQQ712GX2 139NOK
AQQ975GX2 919NOK
AQQ900GX1 472NOK
ZURN -

Rør

StilModellPris (eks. mva)
AQEUFC33GX131NOK
AQE650GX45NOK
ZURN -

Adaptere

StilModellPris (eks. mva)
AQE657GX2 667NOK
AQQPSFC44X1 871NOK
AQQUFC88GX6 825NOK
AQE677GX2 359NOK
AQEMC43GX6 205NOK
AQEMC77GX885NOK
AQEMC65GX550NOK
AQEUFC88GX3 157NOK
AQEMC66GX663NOK
AQEUFC77GX1 449NOK
AQQTFC45GX230NOK
AQEUFC34GX6 331NOK
AQEMC45GX2 984NOK
AQE770GX4 979NOK
AQE775GX3 034NOK
AQE900GX805NOK
AQEMC88GX2 562NOK
AQE1050GX2 304NOK
AQE675GX2 877NOK
AQEUFC55GX3 703NOK
AQE700GX2 207NOK
AQEUFC45GX5 433NOK
AQE950GX847NOK
AQEUFC44GX4 263NOK
AQE800GX2 026NOK
ELDON JAMES -

Mannlig adapter

StilModellBarb StørrelseBody MaterialFARGEMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
AA16-16NK1"PolyvinylidenfluoridNaturlig260 psi1"-80 grader til 226 grader F740NOK
BA4-8WP1 / 2 "polypropylenHvit150 psi1 / 4 "9 grader til 150 grader F147NOK
BA12-8WP1 / 2 "polypropylenHvit150 psi3 / 4 "9 grader til 150 grader F188NOK
BA6-8WP1 / 2 "polypropylenHvit150 psi3 / 8 "9 grader til 150 grader F150NOK
BA8-8WP1 / 2 "polypropylenHvit150 psi1 / 2 "9 grader til 150 grader F161NOK
BA6-4WP1 / 4 "polypropylenHvit150 psi3 / 8 "9 grader til 150 grader F147NOK
BA4-4WP1 / 4 "polypropylenHvit150 psi1 / 4 "9 grader til 150 grader F134NOK
BA8-4WP1 / 4 "polypropylenHvit150 psi1 / 2 "9 grader til 150 grader F177NOK
BA8-12WP3 / 4 "polypropylenHvit150 psi1 / 2 "9 grader til 150 grader F177NOK
BA12-12WP3 / 4 "polypropylenHvit150 psi3 / 4 "9 grader til 150 grader F196NOK
AA12-12NK3 / 4 "PolyvinylidenfluoridNaturlig260 psi3 / 4 "-80 grader til 226 grader F629NOK
BA8-6WP3 / 8 "polypropylenHvit150 psi1 / 2 "9 grader til 150 grader F177NOK
BA12-6WP3 / 8 "polypropylenHvit150 psi3 / 4 "9 grader til 150 grader F184NOK
BA4-6WP3 / 8 "polypropylenHvit150 psi1 / 4 "9 grader til 150 grader F147NOK
BA2-6WP3 / 8 "polypropylenHvit150 psi1 / 8 "9 grader til 150 grader F132NOK
BA6-6WP3 / 8 "polypropylenHvit150 psi3 / 8 "9 grader til 150 grader F150NOK
BA4-3WP3 / 16 "polypropylenHvit150 psi1 / 4 "9 grader til 150 grader F128NOK
BA2-3WP3 / 16 "polypropylenHvit150 psi1 / 8 "9 grader til 150 grader F132NOK
BA8-10WP5 / 8 "polypropylenHvit150 psi1 / 2 "9 grader til 150 grader F177NOK
BA6-5WP5 / 16 "polypropylenHvit150 psi3 / 8 "9 grader til 150 grader F150NOK
ELDON JAMES -

Kopling

StilModellBarb StørrelseBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådePris (eks. mva)
AC0-16NK1"PVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F706NOK
AC0-1NK1 / 16 "PVDFNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F112NOK
AC0-1WP1 / 16 "polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F140NOK
ACO-1HDPE1 / 16 "HDPENaturlig260 psi-80 grader til 226 grader F124NOK
AC0-12NK3 / 4 "PVDFNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F548NOK
AC0-10NK5 / 8 "PVDFNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F432NOK
ELDON JAMES -

Mannlig albue, 90 grader

StilModellBarb StørrelseBody MaterialFARGEMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
AL16-16NK1"PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1"-80 grader til 226 grader F865NOK
BL16-16 milliarder1"nylonSvart150 psi1"-50 grader til 275 grader F294NOK
CL4-8NK1 / 2 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F341NOK
CL8-8NK1 / 2 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 2 "-80 grader til 226 grader F541NOK
CL6-8NK1 / 2 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F468NOK
CL6-4NK1 / 4 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F369NOK
CL4-4NK1 / 4 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F355NOK
CL8-4NK1 / 4 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 2 "-80 grader til 226 grader F442NOK
BL8-4 milliarder1 / 4 "nylonSvart150 psi1 / 2 "-50 grader til 275 grader F193NOK
AL1032-1HDPE1 / 16 "polyetylenNaturlig260 psi10-32-80 grader til 226 grader F195NOK
AL1032-1WP1 / 16 "polypropylenHvit150 psi10-329 grader til 150 grader F191NOK
AL1032-1 milliarder1 / 16 "nylonSvart150 psi10-32-50 grader til 275 grader F180NOK
AL12-12NK3 / 4 "PolyvinylidenfluoridNaturlig260 psi3 / 4 "-80 grader til 226 grader F673NOK
CL8-6NK3 / 8 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 2 "-80 grader til 226 grader F455NOK
CL6-6NK3 / 8 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F419NOK
DL2-6HDPE3 / 8 "polyetylenNaturlig260 psi1 / 8 "-80 grader til 226 grader F236NOK
CL4-6NK3 / 8 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F382NOK
AL4-3HDPE3 / 16 "polyetylenNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F242NOK
BL2-3 milliarder3 / 16 "nylonSvart150 psi1 / 8 "-50 grader til 275 grader F171NOK
BL4-3 milliarder3 / 16 "nylonSvart150 psi1 / 4 "-50 grader til 275 grader F177NOK
EL12-10HDPE5 / 8 "polyetylenNaturlig260 psi3 / 4 "-80 grader til 226 grader F279NOK
BL12-10 milliarder5 / 8 "nylonSvart150 psi3 / 4 "-50 grader til 275 grader F281NOK
BL4-5 milliarder5 / 16 "nylonSvart150 psi1 / 4 "-50 grader til 275 grader F174NOK
BL6-5 milliarder5 / 16 "nylonSvart150 psi3 / 8 "-50 grader til 275 grader F202NOK
BANJO FITTINGS -

Slangestangadapter, rett

StilModellBarb StørrelseRørstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
AHB1001"1"1"21NOK
BHB125-1001"1.25 "1 / 4 "31NOK
BHB150-1001"1.5 "1 1/2 lbs.47NOK
BHB125-1501.5 "1.25 "1 / 4 "60NOK
BHB200-1501.5 "2"2"67NOK
BHB100-1251.25 "1"1"31NOK
AHB1251.25 "1.25 "1 / 4 "28NOK
BHB150-1251.25 "1.5 "1 1/2 lbs.46NOK
AHB0501 / 2 "1 / 2 "1/2 x 1/2 "19NOK
BHB025-0501 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "20NOK
BHB050-0251 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "20NOK
AHB0251 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "17NOK
CHB150-2002"1.5 "1 1/2 lbs.81NOK
AHB2002"2"2"53NOK
BHB100-0753 / 4 "1"1"25NOK
BHB050-0753 / 4 "1 / 2 "1/2 x 3/4 "21NOK
BHB125-0753 / 4 "1.25 "1 / 4 "31NOK

Pyntede rørbeslag

Piggbeslag er egnet for bruk med rør og rør for kontroll av gass, væske og luftstrøm i rørleggerarbeid, pneumatisk og hydraulisk utstyr. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Banjo, Lasco, Grainger, Anderson Metals, Parker, Bel-Art-Scienceware, Campbell, Spears, Pneumadyne Inc og Eldon James rørbeslag. Disse slangestikkarmaturene har ett piggdesign i ett stykke for vibrasjonsmotstand og eliminering av lekkasje. Piggfittings fra Parker har messingkonstruksjon for å gi en forurensningsfri drift, og er dermed ideell for installasjon i drikkevannssystemer. Velg mellom et bredt utvalg av disse piggarmaturene som er tilgjengelige i trykkvurderinger opp til 1000 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?