Apollo 70-601-01 kuleventil er egnet for presis kontroll og regulering av flyten av væsker og gasser i olje- og gass-, vannbehandlings-, kjemisk prosess- og HVAC-industrien.
Egenskaper:
- Apollo 70-601-01 kuleventil har en bronsekropp for overlegen holdbarhet og motstand mot korrosjon.
- Den har et spakhåndtak for enkel betjening med et enkelt dreiehåndtak som gir rask og presis kontroll over væskestrømmen.
- 3-veisventilens RPTFE-sete sikrer en sikker og pålitelig tetning, forhindrer lekkasjer og forbedrer den generelle ytelsen.
- Den har en maksimal trykkklassifisering på 400 PSI CWP (Cold Working Pressure), noe som gjør den til et passende valg for ulike trykkapplikasjoner.
- Denne kuleventilens kule er belagt med krombelegg for motstand mot slitasje og korrosjon, noe som sikrer ventilens konsistente drift.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan Apollo 70-601-01 kuleventil håndtere etsende væsker?
A. Ja, den har en PTFE-kroppstetning, noe som gjør den svært motstandsdyktig mot etsende væsker.
Sp. Hvilke sikkerhetshensyn bør jeg ta når jeg installerer en kuleventil?
A. Før installasjon, vurder strømningsretningen og orienteringen, og sørg for at ventilen er riktig justert. Stram koblingene på riktig måte, pass på at du ikke stram for mye, noe som kan skade ventilen eller deformere tetninger. Sørg også for systemets trykk- og temperaturkompatibilitet.
Sp. Hvordan bør jeg rengjøre Apollo 70-601-01 kuleventil for optimal ytelse?
A. Riktig rengjøring innebærer å demontere ventilen, bruke et kompatibelt løsemiddel for å fjerne rusk og sikre at ingen rester blir igjen. Vær forsiktig så du ikke skader tetninger eller overflater.